W.1 Adapter 4 wejścia IP55 Adapter natynkowy 2-krotnyHAGER

files/fotob/2264959.jpg.
W.1 Adapter 4 wejścia IP55 Adapter natynkowy 2-krotny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WNA685B
Kod EAN: 
3250617175852
Symbol Sonepar: 
P10120972
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W.1 Adapter natynkowy 2-kr poziomy, 4 wejścia, IP55, biały

Dane techniczne

Głębokość
55.7 mm
Głębokość osprzętu
56 mm
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wpustów
4
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
147 mm
Szerokość osprzętu
147 mm
Wysokość
76 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Średnica
23 mm
Liczba zacisków uziemiających
1
Kierunek montażu
Poziomy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Z wejściem kablowym
Tak
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Tak
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Z ramką osłaniającą
Tak
Przezroczysty
Nie
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Tak
Z kołnierzem wprowadzającym
Tak
Model stołowy
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Montaż na korytku krzyżowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

W.1 1 wyjście maks.M25 szary Membrana

Opis produktu

W.1 Membrana 1 wyjście, średnica maks. M25, szary

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7011
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
WNA691
W.1 1 wyjście maks.M25 szary Membrana
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 1 wyjście na rurę M20x1,5 szary Membrana

Opis produktu

W.1 Membrana 1 wyjście na rurę, średnica M20x1,5, szary

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7011
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławik ze śrubunkiem
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
WNA693
W.1 1 wyjście na rurę M20x1,5 szary Membrana
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 1-krotny do 3-krotny Wzornik otworowania

Opis produktu

W.1 Wzornik otworowania 1-krotny do 3-krotny

Dane techniczne

Głębokość
33 mm
Szerokość
44.4 mm
Wysokość
44.9 mm
Rodzaj akcesorium/części
Szablon montażowy
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
WNA692
W.1 1-krotny do 3-krotny Wzornik otworowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 2 wyjścia kablowe szary Membrana

Opis produktu

W.1 Membrana 2 wyjścia kablowe, szary

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7011
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kanał wsuwany z dwoma wejściami
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
WNA690
W.1 2 wyjścia kablowe szary Membrana
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 2P+Z biały IP55 Gniazdo z uziemieniem kompletne

Opis produktu

W.1 Moduł gniazda z uziemieniem 2P+Z, IP55, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
44 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
0
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Średnica osprzętu
60 mm
Styk ochronny
Tak
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z repeaterem WLAN
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Izolowane
Tak
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Model zamykany
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Z pokrywą uchylną
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Kolor elementu przełączającego
Szary
Przezroczysty
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Funkcja wyłączania
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Porównaj
WNA100B
W.1 2P+Z biały IP55 Gniazdo z uziemieniem kompletne
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 2P+Z szary IP55 Gniazdo z uziemieniem kompletne

Opis produktu

W.1 Moduł gniazda z uziemieniem 2P+Z, IP55, szary

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
56 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7011
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
16 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
1
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Średnica osprzętu
60 mm
Styk ochronny
Tak
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor elementu przełączającego
Szary
Model zamykany
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Izolowane
Tak
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Odporność udarowa
IK07
Z repeaterem WLAN
Nie
Przezroczysty
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Styk ochronny
Okrągły
Okrągły styk ochronny
Tak
Funkcja wyłączania
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Porównaj
WNA100
W.1 2P+Z szary IP55 Gniazdo z uziemieniem kompletne
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 2P+Z szary IP55 Moduł gniazda z uziem.z kluczem

Opis produktu

W.1 Moduł gniazda z uziemieniem 2P+Z DATA z kluczem, IP55, szary

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
48 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7011
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
0
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Średnica osprzętu
60 mm
Styk ochronny
Tak
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Nadruk/symbol
Brak
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Przezroczysty
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Model zamykany
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kolor elementu przełączającego
Szary
Odporność udarowa
IK05
Z pokrywą uchylną
Tak
Kolor metaliczny
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Izolowane
Tak
Z repeaterem WLAN
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Porównaj
WNA105
W.1 2P+Z szary IP55 Moduł gniazda z uziem.z kluczem
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 2x2P+Z biały IP55 Gniazdo z uziemieniem kompletne

Opis produktu

W.1 Gniazdo z uziemieniem 2P+Z 2-kr poziome, 2 wejścia, kompletne, IP55, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
63 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
2
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
147 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
0
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Średnica osprzętu
0 mm
Styk ochronny
Tak
Kierunek montażu
Poziomy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Przezroczysty
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Nadruk/symbol
Brak
Okrągły styk ochronny
Tak
Odgałęzienie fazy
Brak
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Izolowane
Tak
Kolor elementu przełączającego
Szary
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Model zamykany
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z obsługą IFTTT
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Porównaj
WNC122B
W.1 2x2P+Z biały IP55 Gniazdo z uziemieniem kompletne
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 2x2P+Z szary IP55 poziome Gniazdo z uziemieniem kompletne

Opis produktu

W.1 Gniazdo z uziemieniem 2P+Z 2-kr poziome, 2 wejścia, kompletne, IP55, szary

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
65 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
2
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7011
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
147 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
1
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Średnica osprzętu
0 mm
Styk ochronny
Tak
Kierunek montażu
Poziomy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Kolor elementu przełączającego
Szary
Pokrywa
Kompletna obudowa
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Odgałęzienie fazy
Brak
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK07
Z repeaterem WLAN
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Izolowane
Tak
Styk ochronny
Okrągły
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Tak
Z pokrywą uchylną
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Porównaj
WNC122
W.1 2x2P+Z szary IP55 poziome Gniazdo z uziemieniem kompletne
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 biały IP55 szary Moduł sygnalizatora świetlnego LED

Opis produktu

W.1 Moduł sygnalizatora świetlnego LED biały, IP55, szary

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Maksymalna moc źródła światła
1000 W
Min. głębokość puszki montażowej
50 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
7011
Pobór mocy
0.1 W
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Biały
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP55
Oprawka
E10
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ze światłem błyskającym
Nie
Do zastosowania jako przycisk
Nie
Ze stałym symbolem/piktogramem
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Przezroczysty
Nie
Z wymiennym symbolem
Tak
Porównaj
WNA603
W.1 biały IP55 szary Moduł sygnalizatora świetlnego LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 biały IP55 Łącznik uniwersalny kompletny

Opis produktu

W.1 Łącznik uniwersalny, kompletny, IP55, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
61.5 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Średnica osprzętu
0 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Funkcja podświetlenia
Inne
Przełącznik ogrzewania
Nie
Podświetlenie
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Z obsługą IFTTT
Nie
Odporność udarowa
IK05
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj podświetlenia
Inne
Przełącznik pralkowy
Nie
Kolor elementu przełączającego
Biały
Miejsce na oznaczenie
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Przycisk
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Porównaj
WNC001B
W.1 biały IP55 Łącznik uniwersalny kompletny
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 biały IP55 Łącznik uniwersalny kompletny z podświet

Opis produktu

W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, kompletny, IP55, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
61.5 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z podświetleniem
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przezroczysty
Nie
Sposób/zasada działania
Elektromechaniczny
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
WNC021B
W.1 biały IP55 Łącznik uniwersalny kompletny z podświet
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 biały Membrana 2 wyjścia kablowe

Opis produktu

W.1 Membrana 2 wyjścia kablowe, biały

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kanał wsuwany z dwoma wejściami
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
WNA690B
W.1 biały Membrana 2 wyjścia kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 czerwony/zielony IP55 szary Moduł sygnalizatora świetlnego LED

Opis produktu

W.1 Moduł sygnalizatora świetlnego LED czerwony/zielony, IP55, szary

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Maksymalna moc źródła światła
500 W
Min. głębokość puszki montażowej
50 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
7011
Pobór mocy
0.6 W
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Inne
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP55
Oprawka
Inne
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ze światłem błyskającym
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Do zastosowania jako przycisk
Nie
Ze stałym symbolem/piktogramem
Nie
Przezroczysty
Nie
Z wymiennym symbolem
Tak
Porównaj
WNA601
W.1 czerwony/zielony IP55 szary Moduł sygnalizatora świetlnego LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 IP55 biały Moduł łącznika podwójnego schodowego

Opis produktu

W.1 Moduł łącznika 2-kl 2-kr uniwersalny schodowy, IP55, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Głębokość wbudowania
12 mm
Liczba dźwigni
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Średnica osprzętu
60 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy podwójny
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Rodzaj podświetlenia
Inne
Przełącznik ogrzewania
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Przycisk
Nie
Odporność udarowa
IK05
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z płytką adaptacyjną
Kolor elementu przełączającego
Biały
Funkcja podświetlenia
Inne
Przełącznik pralkowy
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Podświetlenie
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
WNA040B
W.1 IP55 biały Moduł łącznika podwójnego schodowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 IP55 biały Moduł łącznika pojenynczego dwubiegunowego z nadr.

Opis produktu

W.1 Moduł łącznika 1-klawiszowy 2-biegunowy z nadrukiem "0/1", IP55, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
62 mm
Głębokość wbudowania
12 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Średnica osprzętu
60 mm
Układ połączeń
Łącznik 2x1-biegunowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Rodzaj podświetlenia
Inne
Nadruk/symbol
Symbol 0 i 1
Przełącznik ogrzewania
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przycisk
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z płytką adaptacyjną
Kolor elementu przełączającego
Biały
Funkcja podświetlenia
Inne
Przełącznik pralkowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Podświetlenie
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Porównaj
WNA008B
W.1 IP55 biały Moduł łącznika pojenynczego dwubiegunowego z nadr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 IP55 biały Moduł łącznika uniwersalnego

Opis produktu

W.1 Moduł łącznika uniwersalnego, IP55, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Głębokość wbudowania
12 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Średnica osprzętu
60 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Funkcja podświetlenia
Inne
Przełącznik pralkowy
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Podświetlenie
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Odporność udarowa
IK05
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj podświetlenia
Inne
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z płytką adaptacyjną
Kolor elementu przełączającego
Biały
Miejsce na oznaczenie
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Przycisk
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Porównaj
WNA001B
W.1 IP55 biały Moduł łącznika uniwersalnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 IP55 biały Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem

Opis produktu

W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem, IP55, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
35 mm
Głębokość wbudowania
12 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
58 mm
Wysokość osprzętu
58 mm
Średnica osprzętu
60 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Rodzaj podświetlenia
LED, wymienne
Przełącznik ogrzewania
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z płytką adaptacyjną
Kolor elementu przełączającego
Biały
Model antybakteryjny
Nie
Podświetlenie
Opcjonalne
Nadruk/symbol
Brak
Przycisk
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Porównaj
WNA002B
W.1 IP55 biały Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 IP55 biały Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem

Opis produktu

W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem kontrolnym, IP55, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40 mm
Głębokość wbudowania
12 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
55 mm
Wysokość osprzętu
55 mm
Średnica osprzętu
60 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Rodzaj podświetlenia
LED, wymienne
Przełącznik ogrzewania
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z płytką adaptacyjną
Kolor elementu przełączającego
Biały
Model antybakteryjny
Nie
Podświetlenie
Opcjonalne
Nadruk/symbol
Brak
Przycisk
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Porównaj
WNA003B
W.1 IP55 biały Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem
Szybki podgląd: Opis i parametry
W.1 IP55 biały Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem

Opis produktu

W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetlanym polem opisowym, IP55, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
35 mm
Głębokość wbudowania
12 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
55 mm
Wysokość osprzętu
55 mm
Średnica osprzętu
60 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z płytką adaptacyjną
Przełącznik ogrzewania
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Podświetlenie
Opcjonalne
Z obsługą IFTTT
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Miejsce na oznaczenie
Tak
Kolor elementu przełączającego
Biały
Rodzaj podświetlenia
LED, wymienne
Nadruk/symbol
Brak
Przycisk
Nie
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Porównaj
WNA006B
W.1 IP55 biały Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar