W.1 biały Gniazdo przyłącz.UAE z pokrywąHAGER

files/fotob/2266028.jpg.
W.1 biały Gniazdo przyłącz.UAE z pokrywą
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WNC226B
Kod EAN: 
3250610102503
Symbol Sonepar: 
P01533546
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W.1 Gniazdo UAE 8 RJ45 kat.6 z pokrywą, kompletne, IP55, biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
65 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Numer RAL
9010
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6A (IEC)
Kolor
Biały
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Typ połączenia
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Śrubowy
Montaż podtynkowy
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Tak
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Tak
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Kodowanie kolorem
Nie
Ramka maskująca
Tak
Kierunek wylotu
Prosty
Rezystor końcowy
Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Śruba
Kanał instalacyjny
Nie
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Gniazda ekranowane
Tak
Z polem tekstowym
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Z rezystorem końcowym
Nie
Obudowa ekranowana
Tak
Kodowane mechanicznie
Nie
Płyta centralna
Tak
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar