W.1 IP55 szary Moduł złącza kablowegoHAGER

files/fotob/2266731.jpg.
W.1 IP55 szary Moduł złącza kablowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WNA155
Kod EAN: 
3250617174558
Symbol Sonepar: 
P01721852
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W.1 Moduł złącza kablowego, IP55, szary

Dane techniczne

Głębokość
37 mm
Głębokość osprzętu
37 mm
Numer RAL (zbliżony)
7011
Szerokość
70 mm
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Kolor
Szary
Zastosowanie
Wyprowadzenie przewodu
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Kostka łączeniowa
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z gniazdami/złączami
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Odporność udarowa
IK07
Do systemów magistralnych
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Obudowa ekranowana
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Przezroczysty
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

W.1 2 wejścia IP55 szary Adapter natynkowy podwójny pionowy
Porównaj
HAGER
WNA676

W.1 2 wejścia IP55 szary Adapter natynkowy...

W.1 2 wejścia IP55 szary Adapter natynkowy podwójny pionowy
W.1 2 wejścia IP55 szary Adapter natynkowy podwójny pionowy
Porównaj
HAGER
WNA676

W.1 2 wejścia IP55 szary Adapter natynkowy...

W.1 2 wejścia IP55 szary Adapter natynkowy podwójny pionowy
W.1 4 wejścia IP55 szary Adapter natynkowy podwójny poziomy
Porównaj
HAGER
WNA685

W.1 4 wejścia IP55 szary Adapter natynkowy...

W.1 4 wejścia IP55 szary Adapter natynkowy podwójny poziomy
W.1 4 wejścia IP55 szary Adapter natynkowy podwójny poziomy
Porównaj
HAGER
WNA685

W.1 4 wejścia IP55 szary Adapter natynkowy...

W.1 4 wejścia IP55 szary Adapter natynkowy podwójny poziomy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar