W2C 4 DT BL Bloki odczepów probierczychWEIDMUELLER

files/fotob/1978942.jpg.
W2C 4 DT BL Bloki odczepów probierczych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA W
Nr Katalogowy: 
2892750000
Symbol Sonepar: 
P10216441
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok zacisków do oddzielania obwodów podczas testów lub pomiarów

Dane techniczne

Głębokość
48 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.25 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.25 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 6 mm²
Prąd znamionowy In
28 A
Szerokość
6.1 mm
Wysokość
60 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 130 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Rodzaj separacji poprzecznej
Przesuwna
Rodzaj separacji wzdłużnej
Uchylny
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Z wbudowanym gniazdem testowym
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

BEST Wsuwka bez wyposażenia

Opis produktu

Wtyczka komponentu służy do podłączania komponentów elektronicznych

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
1833100000
BEST Wsuwka bez wyposażenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
BEST/D Wsuwka z diodą

Opis produktu

Wtyczka komponentu służy do podłączania komponentów elektronicznych

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
1878560000
BEST/D Wsuwka z diodą
Szybki podgląd: Opis i parametry
BEST/DRBR Wsuwka ze zwieraczem

Opis produktu

Wtyczka komponentu służy do podłączania komponentów elektronicznych

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
1878570000
BEST/DRBR Wsuwka ze zwieraczem
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1805490000
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
1805520000
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT W2C 4 Mocowanie akcesoriów

Opis produktu

Uchwyt komponentu jest mocowany zatrzaskowo na szynach terminalu i służy jako mocowanie akcesoriów terminalu
Porównaj
2894270000
BZT W2C 4 Mocowanie akcesoriów
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/5 MC-10 NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1609801044
DEK 5/5 MC-10 NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2007120000
DEK 5/6 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 PLUS MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1011320000
DEK 5/6 PLUS MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DTLE 2.5/4 Element blokujący

Opis produktu

Element blokujący zapewnia bezpieczne mocowanie złącza
Porównaj
2910530000
DTLE 2.5/4 Element blokujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSC-HPG BK W2C 4 Mocowanie akcesoriów

Opis produktu

Uchwyt komponentu jest mocowany zatrzaskowo na szynach terminalu i służy jako mocowanie akcesoriów terminalu
Porównaj
2939280000
FSC-HPG BK W2C 4 Mocowanie akcesoriów
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG BK Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869680000
FSPG BK Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869730000
FSPG BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG LED 10-36V BK Mocowanie bezpiecznika

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869690000
FSPG LED 10-36V BK Mocowanie bezpiecznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG LED 10-36V BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869740000
FSPG LED 10-36V BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG LED 100-250V BK Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869700000
FSPG LED 100-250V BK Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG LED 100-250V BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869750000
FSPG LED 100-250V BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG LED 30-70V BK Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869710000
FSPG LED 30-70V BK Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG LED 30-70V BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869760000
FSPG LED 30-70V BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG LED 60-150V BK Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869720000
FSPG LED 60-150V BK Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar