W2C 4 DTCA BK Bloki odczepów probierczychWEIDMUELLER

files/fotob/1979504.jpg.
W2C 4 DTCA BK Bloki odczepów probierczych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA W
Nr Katalogowy: 
3019240000
Symbol Sonepar: 
P10216505
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok zacisków do oddzielania obwodów podczas testów lub pomiarów

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.25 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.25 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 6 mm²
Prąd znamionowy In
20 A
Szerokość
6.1 mm
Wysokość
60 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 130 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Rodzaj separacji poprzecznej
Na wtyk
Rodzaj separacji wzdłużnej
Uchylny
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Z wbudowanym gniazdem testowym
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1805490000
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
1805520000
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/5 MC-10 NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1609801044
DEK 5/5 MC-10 NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2007120000
DEK 5/6 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 PLUS MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1011320000
DEK 5/6 PLUS MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DTLE 2.5/4 Element blokujący

Opis produktu

Element blokujący zapewnia bezpieczne mocowanie złącza
Porównaj
2910530000
DTLE 2.5/4 Element blokujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG BK Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869680000
FSPG BK Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869730000
FSPG BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG LED 10-36V BK Mocowanie bezpiecznika

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869690000
FSPG LED 10-36V BK Mocowanie bezpiecznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG LED 10-36V BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869740000
FSPG LED 10-36V BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG LED 100-250V BK Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869700000
FSPG LED 100-250V BK Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG LED 100-250V BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869750000
FSPG LED 100-250V BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG LED 30-70V BK Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869710000
FSPG LED 30-70V BK Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG LED 30-70V BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869760000
FSPG LED 30-70V BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG LED 60-150V BK Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869720000
FSPG LED 60-150V BK Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FSPG LED 60-150V BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego

Opis produktu

Uchwyt do montażu bezpieczników w terminalach
Porównaj
2869770000
FSPG LED 60-150V BL Mocowanie bezpiecznika terminala modułowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
G20/0,10A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
0.1 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.1 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
5x20 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Wymiary
5x20 mm
Porównaj
0430300000
G20/0,10A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
G20/0,20A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
0.2 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.5 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
5x20 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Wymiary
5x20 mm
Porównaj
0430400000
G20/0,20A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
G20/0,25A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
0.25 A
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
5x20 mm
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Wymiary
5x20 mm
Porównaj
0430500000
G20/0,25A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
G20/0,63A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
0.63 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1.1 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
5x20 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Wymiary
5x25 mm
Porównaj
0439000000
G20/0,63A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar