Walizka narzędziowa 47-elementowa Zestaw kluczy samochodowych i uniwersalnychPROXXON

files/fotob/1195597.jpg.
Walizka narzędziowa 47-elementowa Zestaw kluczy samochodowych i uniwersalnych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PR23650
Kod EAN: 
4006274236509
Symbol Sonepar: 
P10280168
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw kluczy Proxxon

Siódma generacja profesjonalnego zestawu kluczy samochodowych i uniwersalnych firmy PROXXON. Każde narzędzie ma stałe miejsce w walizce. Klucze i narzędzia ręczne PROXXON produkowane są w jednej z największy fabryk na świecie, z zachowaniem najnowszych technologii i najwyższych normy DIN/ISO. 

Klucze i nasadki

  • 14-elementowy zestaw kluczy oczkowo-płaskich w rozmiarach 6 – 19 mm,
  • 14 nasadek 1/2": 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 i 24 mm,
  • nasadki do świec zapłonowych 16 – 18 i 21 mm,
  • grzechotka z przełącznikiem,
  • przegub krzyżowy,
  • przedłużki 125 i 250 mm,
  • pokrętło „T” z adapterem,

Wkrętaki FLEX-DOT

  • płaskie wkrętaki, w rozmiarach 3 – 5,5 i 8 mm
  • wkrętaki PH w rozmiarach 1 i 2

Klucze imbusowe

8-elementowy kieszonkowy zestaw kluczy imbusowych do śrub z gniazdem sześciokątnym (HX) 1,5 – 8 mm. To samo dla śrub TX: TX 9 – TX 40.

Narzędzia ręczne

  • kombinerki KNIPEX 180 mm,
  • szczypce hydrauliczne KNIPEX 240 mm,
  • młotek (300g), szlifowany ze wszystkich stron i częściowo polerowany. Z trzonkiem wzmocnionym włóknem szklanym oraz przeciwpoślizgową, miękką powłoką uchwytu zapewniającymi doskonałe tłumienie wibracji.

Wskaźnik napięcia

  • samochodowy wskaźnik napięcia z przewodem zakończonym krokodylkiem.

 

Dlaczego Proxxon?

Siedziba firmy PROXXON znajduje się w Niemczech, gdzie trwają ciągłe prace nad zwiększeniem wytrzymałości kluczy i nasadek, oraz nowej konstrukcji, która będzie mogła przenosić jeszcze większe siły, przy zachowaniu nienaruszonych krawędzi i kantów. Podstawowym składnikiem przy wyrobie wszystkich elementów jest stal CrV 31 CrV3 z wysoką zawartością związków węgla, dla zwiększenia twardości wykonywanych elementów. Serce każdego zestawu, czyli grzechotka wykonywana jest z jednolitego elementu (bez spawania) z dużą ilością zębów jednocześnie zazębiających się, umożliwiając przenoszenie ekstremalnych momentów.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar