WALL LED 18LED 3,0W IP65 św.biał Oprawa LED ściennaPXF LIGHTING

files/fotob/82178.png.
WALL LED 18LED 3,0W IP65 św.biał Oprawa LED ścienna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
IV1593120
Kod EAN: 
8019163106353
Symbol Sonepar: 
P00256613
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: Wpuszczany.
Akcesoria: transformatory elektroniczne: 10V - max. moc 10W; 24V - max. moc 20W, odległość zasilacza do ostatniej oprawy max. 30m
Kategoria oprawy: oprawa architektoniczna wpuszczana
Zasilanie: 10V; 24V

Dane techniczne

Długość
155 mm
Długość wbudowania
146.5 mm
Głębokość wbudowania
46 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
3 W
Moc źródła światła
3 W
Napięcie znamionowe
24 - 24 V
Szerokość
155 mm
Szerokość wbudowania
147 mm
Temperatura barwowa
3500 - 3500 K
Wysokość/głębokość
80 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
47 mm
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
50000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj oprawy
Oprawa z tworzywa sztucznego
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
III
Kolor obudowy
Szary
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj obwodu
Inne
Kuloodporny
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Barwa światła
Biały
Odbłyśnik perforowany
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Raster perforowany
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Przystosowana do wbudowania w ścianę
Tak
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Odporność udarowa
IK08
Podział światła
Symetryczny
Ze statecznikiem
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar