WB-1Y żółty Przełącznik dwupozycyjny z lampką sygnalizacyjnąF&F

files/fotob/2281138.jpg.
WB-1Y żółty Przełącznik dwupozycyjny z lampką sygnalizacyjną
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WB
Nr Katalogowy: 
WB-1Y
Symbol Sonepar: 
P01664363
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Maksymalny prąd obciążenia 16 A 250 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna moc źródła światła
0 W
Napięcie przełączania
250 V
Prąd przełączania
16 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
Lampa tląca
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Żółty
Z lampką sygnalizacyjną
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

WB-1G zielony Przełącznik dwupozycyjny z lampką sygnalizacyjną
Porównaj
F&F
WB-1G

WB-1G zielony Przełącznik dwupozycyjny z...

WB-1G zielony Przełącznik dwupozycyjny z lampką sygnalizacyjną
WB-1R czerwony Przełącznik dwupozycyjny z lampką sygnalizacyjną
Porównaj
F&F
WB-1R

WB-1R czerwony Przełącznik dwupozycyjny z...

WB-1R czerwony Przełącznik dwupozycyjny z lampką sygnalizacyjną

Produkty podobne

WB-1G zielony Przełącznik dwupozycyjny z lampką sygnalizacyjną
Porównaj
F&F
WB-1G

WB-1G zielony Przełącznik dwupozycyjny z...

WB-1G zielony Przełącznik dwupozycyjny z lampką sygnalizacyjną
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar