WB AC BL KS Stacja ładowania typu WallboxOBO-BETTERMANN

files/fotob/1961211.jpg.
WB AC BL KS Stacja ładowania typu Wallbox
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6570022
Kod EAN: 
4012197274184
Symbol Sonepar: 
P10276480
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ion Wallbox do ładowania pojazdów elektrycznych w sektorze prywatnym jako pojedynczy punkt ładowania. Nadaje się do montażu na ścianie w pomieszczeniach lub w chronionych obszarach zewnętrznych. - Ładowanie w trybie 3 zgodnie z normą IEC 61851-1 - Ładowanie jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe - Odpowiedni dla sieci TN i TT - Zintegrowane monitorowanie temperatury - Monitorowanie prądu zwarciowego DC - Informacje o stanie na wyświetlaczu LED - Okablowanie gotowe do podłączenia - Zawiera 5-metrowy kabel ładujący z wtyczką ładującą typu 2 i uchwytem na kabel - Zasilanie od góry lub od dołu - Elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej - Moc ładowania może być ograniczona do stałej wartości, ustawienie fabryczne 11 kW - Protokół Modbus RTU przez interfejs RS-485 do komunikacji dwukierunkowej - Możliwość sterowania przez Modbus RTU w celu dynamicznego zarządzania obciążeniem, dynamicznego ładowania zoptymalizowanego pod kątem fotowoltaiki i cyfrowego uwierzytelniania (przez sieć/aplikację) za pomocą zewnętrznego kontrolera (ASKI, Smart1Solutions, Loxone, Comexio) - Bezpotencjałowy styk zwalniający dla np. systemów PV, odbiorników kontroli tętnień - Z przełącznikiem kluczykowym do autoryzacji

Dane techniczne

Głębokość
127 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
0
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Moc znamionowa
22 kW
Szerokość
300 mm
Wysokość
330 mm
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Odporność udarowa
IK08
Z przyłączem
Nie
Z licznikiem energii
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar