WDE385203 Łącznik żaluzjowy 2-biegunowyHAGER

files/fotob/2266087.jpg.
WDE385203 Łącznik żaluzjowy 2-biegunowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WDE385203
Symbol Sonepar: 
P10234914
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

One.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42.31 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Liczba biegunów
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba przycisków
0
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
70.85 mm
Szerokość wbudowania
70.85 mm
Wysokość osprzętu
70.85 mm
Wysokość wbudowania
70.85 mm
Średnica wbudowania
0 mm
Średnica osprzętu
0 mm
Kolor
Inne
Sposób działania
Klucz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Łącznik 2-biegunowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do markiz
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Blokada elektryczna i mechaniczna
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Napęd mechaniczny
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z blokadą elektryczną
Tak
Z blokadą mechaniczną
Nie
Do rolet
Tak
Napęd elektryczny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z zamkiem mechanicznym
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do żaluzji
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

B.Kwadrat biały połysk Płytka czoł.z zamk.do łącz.żaluz.obrot.
Porównaj
HAGER
1082898900

B.Kwadrat biały połysk Płytka czoł.z zamk.do...

B.Kwadrat biały połysk Płytka czoł.z zamk.do łącz.żaluz.obrot.
B.Kwadrat krem połysk Płytka czoł.z zamk.do łącz.żaluz.obrot.
Porównaj
HAGER
1081898200

B.Kwadrat krem połysk Płytka czoł.z zamk.do...

B.Kwadrat krem połysk Płytka czoł.z zamk.do łącz.żaluz.obrot.
B.Kwadrat/B.7 aluminium Płytka czoł.z zamk.do łącz.żaluz.obrot.
Porównaj
HAGER
1081140400

B.Kwadrat/B.7 aluminium Płytka czoł.z zamk.do...

B.Kwadrat/B.7 aluminium Płytka czoł.z zamk.do łącz.żaluz.obrot.
B.x biały połysk Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego
Porównaj
HAGER
1081898900

B.x biały połysk Płytka czołowa z zamkiem...

B.x biały połysk Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar