WDK80210 (80x210x2000mm) Kanał kablowy białyOBO-BETTERMANN

files/fotob/334512.jpg.
WDK80210 (80x210x2000mm) Kanał kablowy biały
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WDK
Nr Katalogowy: 
6026206
Kod EAN: 
4012196029952
Symbol Sonepar: 
P00562973
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Liczba przegród ruchomych
2
Liczba przegród stałych
0
Numer RAL
9001
Przekrój użyteczny
13980 mm2
Szerokość
210 mm
Wysokość
80 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP30
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Dostarczany w rolkach
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK04
Rodzaj pokrywy
Luźne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Luźne
Z folią ochronną
Nie
Z klamrami kablowymi
Tak
Z łącznikiem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2370/210 spinka 210mm WDK KANAŁ akcesoria

Opis produktu

Klamry pokrywy do ułatwienia układania przewodów w kanale WDK

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
197.2 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Sposób mocowania
Wpinane / z zaczepami
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Długość klamry
Stały
Z wyrównaniem potencjału
Nie
Porównaj
6023576
2370/210 spinka 210mm WDK KANAŁ akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
2371/80 PRZEGRODA WDK KANAŁ akcesoria

Opis produktu

Przegroda do rozdzielenia różnych instalacji oraz podziału kanałów WDK o wysokości 80 mm.

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Numer RAL
7035
Wysokość
67 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Na wtyk
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK04
Porównaj
6026982
2371/80 PRZEGRODA WDK KANAŁ akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar