WDKH-10020RW Kanał kablowy bezhalogenowyOBO-BETTERMANN

files/fotob/928180.jpg.
WDKH-10020RW Kanał kablowy bezhalogenowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WDKH
Nr Katalogowy: 
6175375
Kod EAN: 
4012195933779
Symbol Sonepar: 
P01793760
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna z bezhalogenowego tworzywa

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Liczba przegród ruchomych
0
Liczba przegród stałych
0
Numer RAL
9010
Przekrój użyteczny
135 mm²
Szerokość
20 mm
Wysokość
10 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 90 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Rodzaj pokrywy
Luźne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Luźne
Z folią ochronną
Nie
Z klamrami kablowymi
Tak
Z łącznikiem
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

WDKH-20020 RW 20x200x2000 biały Kanał kablowy bezhalogenowy
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6175400

WDKH-20020 RW 20x200x2000 biały Kanał kablowy...

WDKH-20020 RW 20x200x2000 biały Kanał kablowy bezhalogenowy
WDKH-30045 LGR 30x45x2000 jasnoszary Kanał kablowy bezhalogenowy
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6175463

WDKH-30045 LGR 30x45x2000 jasnoszary Kanał...

WDKH-30045 LGR 30x45x2000 jasnoszary Kanał kablowy bezhalogenowy
WDKH-30045 RW 30x45x2000 biały Kanał kablowy bezhalogenowy
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6175405

WDKH-30045 RW 30x45x2000 biały Kanał kablowy...

WDKH-30045 RW 30x45x2000 biały Kanał kablowy bezhalogenowy

Produkty powiązane i akcesoria

WDKH-E10020RW Końcówka bezhalogenowa

Opis produktu

Końcówka do zamknięcia bezhalogenowych kanałów WDKH.

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
22 mm
Wysokość
10 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 90 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Lewy/prawy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Sposób mocowania
Wypinane
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Z folią ochronną
Nie
Porównaj
6175540
WDKH-E10020RW Końcówka bezhalogenowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar