WDKH-15030RW Kanał kablowy bezhalogenowyOBO-BETTERMANN

files/fotob/928171.jpg.
WDKH-15030RW Kanał kablowy bezhalogenowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WDKH
Nr Katalogowy: 
6175390
Kod EAN: 
4012195933953
Symbol Sonepar: 
P01630510
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna z bezhalogenowego tworzywa

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Liczba przegród ruchomych
0
Liczba przegród stałych
0
Numer RAL
9010
Przekrój użyteczny
375 mm2
Szerokość
30 mm
Wysokość
17.5 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 90 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Rodzaj pokrywy
Luźne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Luźne
Z folią ochronną
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Z łącznikiem
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

WDKH-20020 RW 20x200x2000 biały Kanał kablowy bezhalogenowy
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6175400

WDKH-20020 RW 20x200x2000 biały Kanał kablowy...

WDKH-20020 RW 20x200x2000 biały Kanał kablowy bezhalogenowy
WDKH-30045 LGR 30x45x2000 jasnoszary Kanał kablowy bezhalogenowy
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6175463

WDKH-30045 LGR 30x45x2000 jasnoszary Kanał...

WDKH-30045 LGR 30x45x2000 jasnoszary Kanał kablowy bezhalogenowy
WDKH-30045 RW 30x45x2000 biały Kanał kablowy bezhalogenowy
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6175405

WDKH-30045 RW 30x45x2000 biały Kanał kablowy...

WDKH-30045 RW 30x45x2000 biały Kanał kablowy bezhalogenowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar