WFS 4 30-70V BL Zacisk bezpiecznikaWEIDMUELLER

files/fotob/1060261.jpg.
WFS 4 30-70V BL Zacisk bezpiecznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA W
Nr Katalogowy: 
2562020000
Symbol Sonepar: 
P10216701
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Z wyciąganym nośnikiem na bezpiecznik

Dane techniczne

Długość
62.5 mm
Głębokość
75 mm
Liczba poziomów
1
Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania
70 - 70 V
Napięcie znamionowe
70 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 6 mm2
Prąd znamionowy In
6.3 A
Szerokość
6.1 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.1 mm
Wysokość
62.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
75 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 130 °C
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej
Bezpiecznik G 5x20 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Rodzaj uchwytu bezpiecznika
Uchylny
Rodzaj wskaźnika zadziałania
LED
Wymagana płytka zamykająca
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1805490000
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
1805520000
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 MC BEDRUCKT Oznacznik opis na zlecenie

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Porównaj
1609830000
DEK 5/6 MC BEDRUCKT Oznacznik opis na zlecenie
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 MC NE BL Oznacznik pionowy

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Niebieski
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1238290000
DEK 5/6 MC NE BL Oznacznik pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 MC NE GE Oznacznik do złączek

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1238280000
DEK 5/6 MC NE GE Oznacznik do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 MC NE RT Oznacznik pionowy

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Czerwony
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1238320000
DEK 5/6 MC NE RT Oznacznik pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 MC NEUTRAL Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1609820000
DEK 5/6 MC NEUTRAL Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2007120000
DEK 5/6 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 PLUS MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1011320000
DEK 5/6 PLUS MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6 PLUS MC SDR Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Inne
Porównaj
1038650000
DEK 5/6 PLUS MC SDR Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
VH 20/5/3.4 Tuleja łącząca

Opis produktu

Tuleja łącząca polepszającą kontakt pomiędzy akcesoriami i szyną prądową
Porównaj
0446100000
VH 20/5/3.4 Tuleja łącząca
Szybki podgląd: Opis i parametry
WAP 2,5-10 beżowy Płytka skrajna

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
1.5 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Beżowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
1050000000
WAP 2,5-10 beżowy Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
WAP 2,5-10 BL niebieski Płytka skrajna

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
1.5 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Niebieski
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
1050080000
WAP 2,5-10 BL niebieski Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
WAP 2,5-10 BR brązowy Płytka skrajna

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
1.5 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Brązowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
1050070000
WAP 2,5-10 BR brązowy Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
WAP 2,5-10 GE żółty Płytka skrajna

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
1.5 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Żółty
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
1050020000
WAP 2,5-10 GE żółty Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
WAP 2,5-10 GN zielony Płytka skrajna

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
1.5 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Zielony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
1072200000
WAP 2,5-10 GN zielony Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
WAP 2,5-10 GR szary Płytka skrajna

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
1.5 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
1050050000
WAP 2,5-10 GR szary Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
WAP 2,5-10 OR pomarańczowy Płytka skrajna

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
1.5 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Pomarańczowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
1050060000
WAP 2,5-10 OR pomarańczowy Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
WAP 2,5-10 RT czerwony Płytka skrajna

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
1.5 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Czerwony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
1050040000
WAP 2,5-10 RT czerwony Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
WAP 2,5-10 SW czarny Płytka skrajna

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
1.5 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Czarny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
1050010000
WAP 2,5-10 SW czarny Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar