Wycinarka hydrauliczna do wycinania otworów okrągłych, kwadratowych i prostokątnych:
• maksymalna grubość blachy stalowej 2 mm (przy Rm<450 MPa, np. gatunek St3S)
• maksymalna grubość stali nierdzewnej 1,5 mm
Współpracuje z wycinakami:
• WO 12,7 ÷ 60,5 mm
• WON 12,7 ÷ 28,5 mm
• WK (maksymalny wymiar) 68,5 x 68,5 mm
• WP
Dostarczana ze szpilkami M10 i M16
(szpilki do wycinaków WON zamawiane dodatkowo).
Masa: 1,8 kg; Siła: 30kN; Skok roboczy: 15 mm