Wi-R1S1-D 230V Przekaźnik jednokanałowyF&F

files/fotob/2282628.jpg.
Wi-R1S1-D 230V Przekaźnik jednokanałowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FOX
Nr Katalogowy: 
Wi-R1S1-D
Kod EAN: 
5902431677378
Symbol Sonepar: 
P10171336
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
2400 MHz
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0
Liczba przekaźników
1
Numer RAL (zbliżony)
2003
Pobór mocy
2 W
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Tryb przełączania
Tak
W obudowie
Tak
Tryb przycisku
Tak
Zasilanie
230 V AC
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do ściemniacza
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przezroczysty
Nie
W obudowie tubowej
Nie
Do łącznika
Tak
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Do przycisku impulsowego
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Do łącznika roletowego
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar