Moduł diody LED wyróżnia się wyższą wydajnością energetyczną i żywotnością w porównaniu z lampą fluorescencyjną i jest przystosowany do trudnych warunków zewnętrznych (uderzenia i drgania, szeroki zakres temperatur)
Dane techniczne
Długość
40 mm
Liczba diod LED
7
Moc lampy
3.9 - 3.9 W
Prąd pracy
0.16 - 0.16 mA
Strumień świetlny
415 - 415 lm
Szerokość
145 mm
Wysokość
8 mm
Kąt wiązki
40 - 40 °
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Typ połączenia
Kabel
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wymagany zewnętrzny sterownik
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Do wyświetlaczy matrycowo punktowych
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do świetlnej sygnalizacji drogowej
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do oświetlenia ogólnego
Nie
Model elastyczny
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
Zmontowany przewód czujnik-siłownik do podłączenia czujników lub elementów wykonawczych oraz do transmisji danych. Złącza wtykowe są formowane i testowane
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość kabla
3 m
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
0 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej