Moduł diody LED wyróżnia się wyższą wydajnością energetyczną i żywotnością w porównaniu z lampą fluorescencyjną i jest przystosowany do trudnych warunków zewnętrznych (uderzenia i drgania, szeroki zakres temperatur)
Dane techniczne
Długość
40 mm
Liczba diod LED
7
Moc lampy
3.8 - 3.8 W
Prąd pracy
0.16 - 0.16 mA
Strumień świetlny
453 - 453 lm
Szerokość
145 mm
Wysokość
8 mm
Kąt wiązki
40 - 40 °
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Typ połączenia
Kabel
Stopień ochrony (IP)
IP67
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Do oświetlenia ogólnego
Nie
Do różnego rodzaju znaków drogowych
Nie
Do świetlnej sygnalizacji drogowej
Nie
Do sygnalizacji kolejowej
Nie
Do wyświetlaczy matrycowo punktowych
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
Zmontowany przewód czujnik-siłownik do podłączenia czujników lub elementów wykonawczych oraz do transmisji danych. Złącza wtykowe są formowane i testowane
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość kabla
3 m
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
0 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej