WIL-LWXXXX-4000D024-555SXX5.0BXXXXXXXX Lampa przemysłowaWEIDMUELLER

files/fotob/496000.jpg.
WIL-LWXXXX-4000D024-555SXX5.0BXXXXXXXX Lampa przemysłowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2732940000
Kod EAN: 
4050118829211
Symbol Sonepar: 
P10151764
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł diody LED wyróżnia się wyższą wydajnością energetyczną i żywotnością w porównaniu z lampą fluorescencyjną i jest przystosowany do trudnych warunków zewnętrznych (uderzenia i drgania, szeroki zakres temperatur)

Dane techniczne

Długość
40 mm
Kąt rozsyłu światła
40 °
Liczba diod LED
35
Moc lampy
20.5 - 20.5 W
Prąd pracy
0.77 - 0.77 mA
Strumień świetlny
1865 - 1865 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1865 lm
Szerokość
555 mm
Wysokość
8 mm
Światłość
650 cd
Kąt wiązki
40 - 40 °
Możliwość ściemniania
Tak
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Typ połączenia
Kabel
Stopień ochrony (IP)
IP67
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Do oświetlenia ogólnego
Nie
Do różnego rodzaju znaków drogowych
Nie
Do świetlnej sygnalizacji drogowej
Nie
Do sygnalizacji kolejowej
Nie
Do wyświetlaczy matrycowo punktowych
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model elastyczny
Nie
Wymagany zewnętrzny sterownik
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

PRO INSTA 30W 24V 1.3A Zasilacz DC

Opis produktu

Zasilacz do napięcia stałego

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
1.3 A
Moc wyjściowa
30 W
Napięcie wyjściowe 1
22 - 28 V
Pobór mocy
34.9 VA
Szerokość
54 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
1.3 A
Wysokość
90 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
120 - 340 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
2580190000
PRO INSTA 30W 24V 1.3A Zasilacz DC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAIB-4/7 M12 4P Wtyk żeński prosty

Opis produktu

Okrągłe złącza do indywidualnego montażu przewodów. Kompaktowa konstrukcja

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
4 - 6 mm
Dopuszczalna średnica kabla
4 - 6 mm
Liczba styków danych
4
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.75 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.75 mm2
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Liczba styków mocy
4
Liczba styków sterujących
4
Sposób doprowadzenia przewodów
Prosty
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
M12
Liczba biegunów
4
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Model
Żeński (gniazdo)
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Gniazdo
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Materiał pierścieni gwintowanych
Odlew cynku
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Powłoka obudowy
Powlekanie tworzywem sztucznym
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Stopień zanieczyszczenia
3
Porównaj
9457240000
SAIB-4/7 M12 4P Wtyk żeński prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAIP-M12BG-3-3.0U Wtyk z kablem prosty żeński

Opis produktu

Zmontowany przewód czujnik-siłownik do podłączenia czujników lub elementów wykonawczych oraz do transmisji danych. Złącza wtykowe są formowane i testowane

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość kabla
3 m
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
0 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Au
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
1108730300
SAIP-M12BG-3-3.0U Wtyk z kablem prosty żeński
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAIS-4/7 M12 4P Wtyk męski prosty

Opis produktu

Okrągłe złącza do indywidualnego montażu przewodów. Kompaktowa konstrukcja

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
4 - 6 mm
Dopuszczalna średnica kabla
4 - 6 mm
Liczba styków danych
4
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.75 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.75 mm2
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Liczba styków mocy
4
Liczba styków sterujących
4
Sposób doprowadzenia przewodów
Prosty
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
M12
Liczba biegunów
4
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Model
Męski (wtyk)
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Materiał pierścieni gwintowanych
Odlew cynku
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Powłoka obudowy
Powlekanie tworzywem sztucznym
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Stopień zanieczyszczenia
3
Porównaj
9457550000
SAIS-4/7 M12 4P Wtyk męski prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
WIL-BM-SK Czujnik ruchu

Opis produktu

Detektor ruchu wykrywa ruch w jego pobliżu i działa jako przełącznik elektryczny

Dane techniczne

Głębokość
44 mm
Kąt detekcji w poziomie
120 - 120 °
Szerokość
76 mm
Wysokość
33 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Porównaj
2537720000
WIL-BM-SK Czujnik ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
WIL-MAGNET Akcesoria do lampy LED

Opis produktu

Element mocujący modułu LED do montażu na ścianach lub maszynach

Dane techniczne

Długość
38 mm
Szerokość
238 mm
Wysokość
1.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Akcesoria montażowe
Porównaj
2526810000
WIL-MAGNET Akcesoria do lampy LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
WIL-SCHWENKHALTER Akcesoria

Opis produktu

Element mocujący modułu LED do montażu na ścianach lub maszynach

Dane techniczne

Długość
20 mm
Szerokość
32.5 mm
Wysokość
26.7 mm
Rodzaj akcesorium/części
Akcesoria montażowe
Porównaj
2614220000
WIL-SCHWENKHALTER Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar