WIREFOx 10 Ściągacz izolacjiPHOENIX CONTACT

files/fotob/1834195.jpg.
WIREFOx 10 Ściągacz izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1212150
Kod EAN: 
4046356454407
Symbol Sonepar: 
P00660465
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Narzędzie do zdejmowania izolacji, średnica min.: 0,02 mm², średnica maks.: 10 mm², masa 136 g, czarny/zielony

Dane techniczne

Ciężar
136 g
Długość
191 mm
Długość szczęk
7 mm
Szerokość główki
20 mm
Wysokość główki
48 mm
Zakres odizolowania - przekrój
0.02 - 10 mm²
Zakres odizolowania - średnica
0.1 - 3.7 mm
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Certyfikat VDE
Nie
Cięcie po obwodzie
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Obróbka powierzchni
Stan surowy
Osłona części chwytnej
Inne
Pozytywne testy VDE
Nie
Regulowana długość odizolowania
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Samonastawne
Tak
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Z ochroną przed uderzeniem
Tak
Z przecinakiem drutu
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

WIREFOX 10/CJ Szczęki zaciskowe

Opis produktu

Zapasowy wspornik, czarny
Porównaj
1200286
WIREFOX 10/CJ Szczęki zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
WIREFOX 10/SB Nóż zapasowy

Opis produktu

Nóż zapasowy, czarny

Dane techniczne

Długość
39.5 mm
Szerokość
18 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Odpowiednie do
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Kształt klingi
Noże kasetowe
Odłamywane ostrza
Nie
Porównaj
1212152
WIREFOX 10/SB Nóż zapasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WIREFOX 10/WS Zderzak wymienny

Opis produktu

Zderzak wymienny, czarny
Porównaj
1200285
WIREFOX 10/WS Zderzak wymienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
WIREFOX 16/SB Nóż zapasowy

Opis produktu

Nóż zapasowy, czerwone

Dane techniczne

Długość
39.5 mm
Szerokość
18 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Odpowiednie do
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Kształt klingi
Noże kasetowe
Odłamywane ostrza
Nie
Ząbkowane ostrze
Nie
Porównaj
1212153
WIREFOX 16/SB Nóż zapasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WIREFOX 4/SB Nóż zapasowy

Opis produktu

Nóż zapasowy, niebieski

Dane techniczne

Długość
39.5 mm
Szerokość
18 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Odpowiednie do
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Kształt klingi
Noże kasetowe
Odłamywane ostrza
Nie
Ząbkowane ostrze
Nie
Porównaj
1212151
WIREFOX 4/SB Nóż zapasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WIREFOX 6SC/SB Nóż zapasowy

Opis produktu

Nóż zapasowy, czarny

Dane techniczne

Długość
39.5 mm
Szerokość
18 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Odpowiednie do
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Kształt klingi
Noże kasetowe
Odłamywane ostrza
Nie
Ząbkowane ostrze
Nie
Porównaj
1212314
WIREFOX 6SC/SB Nóż zapasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar