WKE 2-5x1,5mm2 100x100x70 IP66 Puszka przeciwogniowaSPELSBERG

files/fotob/1483714.jpg.
WKE 2-5x1,5mm2 100x100x70 IP66 Puszka przeciwogniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
86650201
Kod EAN: 
4013902630974
Symbol Sonepar: 
P10022187
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66, Ui=450 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), Membrany wypychane, M16/M25, (1 Tylny, 7 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, z elektrycznym zachowaniem funkcji E30-E90 wg DIN 4102 cz. 12. Bezhalogenowa obudowa ze specjalnego termoplastu, zaciski ze specjalnego materiału ceramicznego, odpornego na działanie wysokiej temperatury, uchwyt zaciskowy z możliwością dowolnego ustawienia, pomarańczowy, Skrzynka łączeniowa 5-biegunowa 0,5-4mm², skrzynka odgałęźna 5-biegunowa 0,5-1,5mm², ilość przewodów zaciskanych na każdy biegun: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 4²
Pomiary: 100 x 100 x 70mm
Dołączone akcesoria: zabezpieczenie przed utratą pokrywy, kotwa śrubowa, 4 podwójne króćce membranowe IP66 M25 zakres uszczelnienia 9–17mm

Dane techniczne

Długość
100 mm
Głębokość
70 mm
Liczba biegunów
5
Liczba wpustów
8
Liczba zacisków na biegun
1
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Napięcie znamionowe izolacji Ui
450 V
Numer RAL (zbliżony)
2004
Szerokość
100 mm
Zakres temperatury pracy
-35 - 55 °C
Liczba dławików kablowych na wyposażeniu
0
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Plombowane
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Montaż w ziemi
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Wyposażenie
Zacisk śrubowy
Podtrzymanie funkcji
E 90
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Montaż pod wodą
Nie
Zestawialne
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Przyłącza odpowiednie do wtykowej instalacji budynkowej
Nie
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Z ekranowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KVR M25-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, pomarańczowy, Zakres uszczelnienia 9-16mm, Długość gwintu 11mmPomiary: 31,5 x 31,5 x 44mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
9 - 16 mm
Do ściany o grubości
5 - 5 mm
Długość gwintu
11 mm
Długość przekątnej sześciokąta
31.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
2004
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
30 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do kabli zbrojonych
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Odporność na uderzenia
Tak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
22762501
KVR M25-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar