WKE 5-20 256x171x106 20x6mm2 IP54 Puszka przeciwogniowaSPELSBERG

files/fotob/542849.jpg.
WKE 5-20 256x171x106 20x6mm2 IP54 Puszka przeciwogniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
86050520
Kod EAN: 
4013902815777
Symbol Sonepar: 
P00683119
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kablowa skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP54/IP65, Przekrój znamionowy 6 mm², Ui=450V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Membrany wypychane, M20/M40, (16 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, z elektrycznym zachowaniem funkcji E30 - E90 wg DIN 4102 cz. 12. Bezhalogenowa obudowa ze specjalnego duroplastu, zaciski z odpornej na wysokie temperatury specjalnej ceramiki, pomarańczowy, Skrzynka łączeniowa 2 x 10-biegunowa 0,5 - 6 mm², ilość przewodów zaciskanych na każdy biegun: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6² Pomiary: 171 x 256 x 106 mm Dołączone akcesoria: 2 wpusty montażowe M40 IP54, 6 wpustów montażowych M20 IP54, zakres uszczelnienia 8 - 13 mm, zakres uszczelnienia 17–30 mm, 2 wpusty podwójne M40 IP54, zakres uszczelnienia 17–30 mm, 1 zaślepka zamykająca M20 IP54, zakres uszczelnienia 8–13,5 mm, 1 zaślepka zamykająca M40 IP54, zakres uszczelnienia 17–30 mm, Szablon do wiercenia, zestaw do mocowania do ścian i sufitów D6

Dane techniczne

Długość
106 mm
Głębokość
256 mm
Liczba wpustów
16
Liczba zacisków
20
Maksymalny przekrój przewodu
6 mm2
Napięcie znamionowe izolacji Ui
450 V
Szerokość
171 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Plombowane
Tak
Podtrzymanie funkcji
E 90
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Rodzaj wpustu
Kabel
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Wpusty z tyłu
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Wyposażenie
Zacisk
Z ekranowaniem
Nie
Z pokrywą
Tak
Zestawialne
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AST M20-OR E90 IP54 Wpust elastyczny

Opis produktu

Wpust montażowy z otwartą membraną uszczelniającą, do ścianek o grubości 1,5–4,0 mm, Stopień ochrony IP54,

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
2004
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
8 - 13.5 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Inne
Model
Otwarty
Stopień ochrony (IP)
IP54
Bezhalogenowe
Tak
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
23062001
AST M20-OR E90 IP54 Wpust elastyczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
AST M25-OR E90 IP54 Wpust elastyczny

Opis produktu

Wpust montażowy z otwartą membraną uszczelniającą, do ścianek o grubości 1,5–4,0 mm, Stopień ochrony IP54,

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
2004
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
9 - 18.5 mm
Średnica nominalna
25 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Inne
Model
Otwarty
Stopień ochrony (IP)
IP54
Bezhalogenowe
Tak
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
23062501
AST M25-OR E90 IP54 Wpust elastyczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
AST M32-OR E90 IP54 Wpust elastyczny

Opis produktu

Wpust montażowy z otwartą membraną uszczelniającą, do ścianek o grubości 1,5–4,0 mm, Stopień ochrony IP54,

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
2004
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
13 - 23 mm
Średnica nominalna
32 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Inne
Model
Otwarty
Stopień ochrony (IP)
IP54
Bezhalogenowe
Tak
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
23063201
AST M32-OR E90 IP54 Wpust elastyczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
AST M40-OR E90 IP54 Wpust elastyczny

Opis produktu

Wpust montażowy z otwartą membraną uszczelniającą, do ścianek o grubości 1,5–4,0 mm, Stopień ochrony IP54,

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
2004
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
17 - 30 mm
Średnica nominalna
40 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Inne
Model
Otwarty
Stopień ochrony (IP)
IP54
Bezhalogenowe
Tak
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
23064001
AST M40-OR E90 IP54 Wpust elastyczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
KVR M20-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, pomarańczowy, Zakres uszczelnienia 6-12mm, Długość gwintu 9mmPomiary: 26,5 x 26,5 x 36mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Do ściany o grubości
3 - 3 mm
Długość gwintu
9 mm
Długość przekątnej sześciokąta
26.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
2004
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
25 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Odporność na uderzenia
Tak
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
22762001
KVR M20-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KVR M25-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, pomarańczowy, Zakres uszczelnienia 9-16mm, Długość gwintu 11mmPomiary: 31,5 x 31,5 x 44mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
9 - 16 mm
Do ściany o grubości
5 - 5 mm
Długość gwintu
11 mm
Długość przekątnej sześciokąta
31.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
2004
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
30 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Odporność na uderzenia
Tak
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
22762501
KVR M25-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KVR M32-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, pomarańczowy, Zakres uszczelnienia 11-21mm, Długość gwintu 11mmPomiary: 40 x 40 x 50mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11 - 21 mm
Do ściany o grubości
4 - 4 mm
Długość gwintu
11 mm
Długość przekątnej sześciokąta
40 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
32
Numer RAL
2004
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
37 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Odporność na uderzenia
Tak
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
22763201
KVR M32-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KVR M40-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, pomarańczowy, Zakres uszczelnienia 16-28mm, Długość gwintu 11mmPomiary: 50 x 50 x 54mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 - 28 mm
Do ściany o grubości
4 - 4 mm
Długość gwintu
11 mm
Długość przekątnej sześciokąta
50 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
40
Numer RAL
2004
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
46 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Odporność na uderzenia
Tak
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
22764001
KVR M40-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VST M20-or IP54 Zaślepka

Opis produktu

Zaślepki z zamkniętą membraną uszczelniającą. Niezbędne w przypadku połączenia DAL 1/DAL 2 jeden za drugim, do ścianek o grubości 1,5–4,0 mm, Pomiary: 24,5 x 24,5 x 13,5 mm

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 4 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
8 - 13.5 mm
Średnica nominalna
20 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
23162001
VST M20-or IP54 Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
VST M25-or IP54 Zaślepka

Opis produktu

Zaślepki z zamkniętą membraną uszczelniającą. Niezbędne w przypadku połączenia DAL 1/DAL 2 jeden za drugim, do ścianek o grubości 1,5–4,0 mm, Pomiary: 29,5 x 29,5 x 14,1 mm

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 4 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
9 - 16 mm
Średnica nominalna
25 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
23162501
VST M25-or IP54 Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
VST M32-or IP54 Zaślepka

Opis produktu

Zaślepki z zamkniętą membraną uszczelniającą. Niezbędne w przypadku połączenia DAL 1/DAL 2 jeden za drugim, do ścianek o grubości 1,5–4,0 mm, Pomiary: 36,5 x 36,5 x 14,1 mm

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 4 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
32
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
13 - 23 mm
Średnica nominalna
32 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
23163201
VST M32-or IP54 Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar