WKE 54 278x208x107 5x16mm2 IP67 Puszka łączeniowa do montażu w tunelachSPELSBERG

files/fotob/224021.jpg.
WKE 54 278x208x107 5x16mm2 IP67 Puszka łączeniowa do montażu w tunelach
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
86025401
Kod EAN: 
4013902986484
Symbol Sonepar: 
P01150169
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka łączeniowa do montażu w tunelach, ze stopniem ochrony IP66/IP67, Ui=690V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), M32/M40, (3 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, z elektrycznym zachowaniem funkcji E30 - E90 wg DIN 4102 cz. 12. Bezhalogenowa obudowa ze specjalnego duroplastu, zaciski z odpornej na wysokie temperatury specjalnej ceramiki, pomarańczowy, Skrzynka łączeniowa 5-biegunowa 1,5 - 16 mm², skrzynka odgałęźna 5-biegunowa 1,5 - 10 mm², ilość przewodów zaciskanych na każdy biegun: 20 x 1,5² / 16 x 2,5² / 12 x 4,0² / 8 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16², 2 cokoły zabezpieczające D01 maks. 16 A Pomiary: 278 x 208 x 107 mm Dołączone akcesoria: 2 Złącza kablowe śrubowe M40, Zakres uszczelnienia 16-28 mm, 1 Złącze kablowe śrubowe M32, zakres uszczelnienia 11-21 mm

Dane techniczne

Długość
107 mm
Głębokość
208 mm
Liczba wpustów
3
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm2
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Szerokość
278 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wyposażenie
Zacisk
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Podtrzymanie funkcji
E 90
Z ekranowaniem
Nie
Zestawialne
Tak
Rodzaj przepustu w obudowie
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Plombowane
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KVR M20-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, pomarańczowy, Zakres uszczelnienia 6-12mm, Długość gwintu 9mmPomiary: 26,5 x 26,5 x 36mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Do ściany o grubości
3 - 3 mm
Długość gwintu
9 mm
Długość przekątnej sześciokąta
26.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
2004
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
25 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do kabli zbrojonych
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
22762001
KVR M20-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KVR M25-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, pomarańczowy, Zakres uszczelnienia 9-16mm, Długość gwintu 11mmPomiary: 31,5 x 31,5 x 44mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
9 - 16 mm
Do ściany o grubości
5 - 5 mm
Długość gwintu
11 mm
Długość przekątnej sześciokąta
31.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
2004
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
30 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do kabli zbrojonych
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
22762501
KVR M25-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KVR M32-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, pomarańczowy, Zakres uszczelnienia 11-21mm, Długość gwintu 11mmPomiary: 40 x 40 x 50mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11 - 21 mm
Do ściany o grubości
4 - 4 mm
Długość gwintu
11 mm
Długość przekątnej sześciokąta
40 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
32
Numer RAL
2004
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
37 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do kabli zbrojonych
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
22763201
KVR M32-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KVR M40-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5mm, z nakrętką zabezpieczającą, pomarańczowy, Zakres uszczelnienia 16-28mm, Długość gwintu 11mmPomiary: 50 x 50 x 54mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 - 28 mm
Do ściany o grubości
4 - 4 mm
Długość gwintu
11 mm
Długość przekątnej sześciokąta
50 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
40
Numer RAL
2004
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
46 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do kabli zbrojonych
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Materiał uszczelki
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
22764001
KVR M40-MGM/OR IP68 pomarańczowy Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar