WL007C 15W/840 1300lm MDU IP54 Plafon LED z czujnikiem ruchu PILAPHILIPS

files/fotob/2079481.jpg.
WL007C 15W/840 1300lm MDU IP54 Plafon LED z czujnikiem ruchu PILA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PILA LUMINAIRES
Nr Katalogowy: 
911401735142
Kod EAN: 
8710163335117
Symbol Sonepar: 
P01714228
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Kluczowe parametry produktu
Trwałość użytkowa: 35.000h
Gwarancja: 2 lata
Korzyści
Estetyczne wykonanie, energooszczędność, niezawodność, prosty montaż
Działanie w szerokim zakresie temperatur: od -20⁰C do +40⁰C
Zastosowanie
Oświetlenie klatek schodowych
Oświetlenie garażowe
Oświetlenie sklepów osiedlowych, lokali usługowych

Dane techniczne

Do lamp o mocy
13.5 - 16.5 W
Długość
182 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
16.5 W
Moc źródła światła
15 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm2
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
47 - 52 mA
Skuteczność świetlna oprawy
85 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1300 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
66 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 °C
Średnica zewnętrzna
182 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
20952 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
22455 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
13028 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
13962 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
6117 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
6556 h
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor obudowy
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Z czujnikiem ruchu
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Odporność udarowa
IK06
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj rastra
Brak
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

BVP007 10W/840 850lm IP65 Naświetlacz LED PILA
Polecane
Porównaj
PHILIPS
911401732202

BVP007 10W/840 850lm IP65 Naświetlacz LED...

BVP007 10W/840 850lm IP65 Naświetlacz LED PILA
BVP007 20W/840 1700lm IP65 Naświetlacz LED PILA
Porównaj
PHILIPS
911401732212

BVP007 20W/840 1700lm IP65 Naświetlacz LED...

BVP007 20W/840 1700lm IP65 Naświetlacz LED PILA
RC007B LED12S 14W/840 1200lm PSU W30L30 NOC Panel LED 300x300 PILA
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401801180

RC007B LED12S 14W/840 1200lm PSU W30L30 NOC...

RC007B LED12S 14W/840 1200lm PSU W30L30 NOC Panel LED 300x300 PILA
WL007C LED10S 12W/840 960lm PSU RND WH G2 IP54 Plafon LED PILA
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401774752

WL007C LED10S 12W/840 960lm PSU RND WH G2...

WL007C LED10S 12W/840 960lm PSU RND WH G2 IP54 Plafon LED PILA
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar