WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU Plafon LED z czujnikiem ruchu LEDINAIREPHILIPS

files/fotob/1912919.jpg.
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU Plafon LED z czujnikiem ruchu LEDINAIRE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWA LEDINAIRE DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO GEN2
Nr Katalogowy: 
911401846187
Symbol Sonepar: 
P10182037
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
17 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
75 - 75 mA
Skuteczność świetlna oprawy
105 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1800 lm
Temperatura barwowa
3000 - 5700 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
64 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Średnica zewnętrzna
300 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
1.6
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C10
19
Skuteczność świetlna oprawy
95 - 105 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
1100 - 1700 lm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Technologia wykonania czujnika ruchu/obecności
Wysokiej częstotliwości
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj rastra
Brak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Z czujnikiem obecności
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Wiele barw
Krokowo
Ściemniacz programowalny
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Bez funkcji ściemniania
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Z wyłącznikiem
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz RF
Nie
Barwa światła
Biały
Z czujnikiem światła
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Kuloodporność zgodnie z DIN 18032-3
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Odporność udarowa
IK08
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ściemniacz 0-10 V
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Do montażu na zaciski
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz DALI-2
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Montaż ścienny
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU Plafon LED LEDINAIRE
Porównaj
PHILIPS
911401846087

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU Plafon...

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU Plafon LED LEDINAIRE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar