WL070V LED17S/830 1700lm PSU MDU II WH IP65 Plafon LED z czujnikiem ruchu LEDINAIREPHILIPS

files/fotob/1912918.jpg.
WL070V LED17S/830 1700lm PSU MDU II WH IP65 Plafon LED z czujnikiem ruchu LEDINAIRE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWA LEDINAIRE WL070V DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO
Nr Katalogowy: 
911401826782
Kod EAN: 
8719514522701
Symbol Sonepar: 
P10018897
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

D285 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), Programowalny czujnik ruchu i światła, 1700 lm, 19 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
6
Maksymalna moc zestawu
19 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Prąd znamionowy
84 - 84 mA
Skuteczność świetlna oprawy
85 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1700 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
64 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Średnica zewnętrzna
285 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
35
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
57
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
25
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
1.6
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj rastra
Brak
Z obsługą IFTTT
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz RF
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Barwa światła
Biały
Montaż ścienny
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Odporność udarowa
IK08
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj okablowania
Końcowe
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Podział światła
Symetryczny
Wiele barw
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)

Pliki do pobrania

Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

WL070V LED11S/830 1100lm PSU II WH IP65 Plafon LED LEDINAIRE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401826382

WL070V LED11S/830 1100lm PSU II WH IP65 Plafon...

WL070V LED11S/830 1100lm PSU II WH IP65 Plafon LED LEDINAIRE
WL070V LED11S/840 1100lm PSU II WH IP65 Plafon LED LEDINAIRE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401826482

WL070V LED11S/840 1100lm PSU II WH IP65 Plafon...

WL070V LED11S/840 1100lm PSU II WH IP65 Plafon LED LEDINAIRE
WL070V LED17S/830 1700lm PSU II WH IP65 Plafon LED LEDINAIRE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401826582

WL070V LED17S/830 1700lm PSU II WH IP65 Plafon...

WL070V LED17S/830 1700lm PSU II WH IP65 Plafon LED LEDINAIRE
WL070V LED17S/840 1700lm PSU II WH IP65 Plafon LED LEDINAIRE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401826682

WL070V LED17S/840 1700lm PSU II WH IP65 Plafon...

WL070V LED17S/840 1700lm PSU II WH IP65 Plafon LED LEDINAIRE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar