Etykieta kablowa, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 4 ... 8,1 mm, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 8,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1500, wysokość pola tekstowego: 12,7 mm, szerokość pola tekstowego: 50,8 mm