WMS-2 HF 12,7 (30X20)RL YE Koszulka termokurczliwaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1217276.jpg.
WMS-2 HF 12,7 (30X20)RL YE Koszulka termokurczliwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1086848
Symbol Sonepar: 
P10249663
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Koszulka termokurczliwa, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 6,4 ... 12,7 mm, perforowany, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000, wysokość pola tekstowego: 20 mm, szerokość pola tekstowego: 30 mm

Dane techniczne

Długość
20.9 mm
Szerokość
30 mm
Średnica kabla
6.4 - 12.7 mm
Średnica żyły
6.4 - 12.7 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Inne
Model
W formie rolki
Ząbkowanie
Brak
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Fluorescencyjne
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU Taśma barwiąca

Opis produktu

Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS..., WMS-2 HF... oraz WMTB HF-HP, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny
Porównaj
0801358
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU Taśma barwiąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF Taśma barwiąca

Opis produktu

Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku na grupach produktów WMTB HF..., WMS-2 HF..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny
Porównaj
5148007
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF Taśma barwiąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar