Typ woltomierz jednofazowy
Napięcie zasilania 230 V AC
Wskaźnik napięcia 11 x LED
Zakres wskazań 205÷245 V
Podziałka 5 V
Dokładność odczytu 2,5 V
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy 0,8 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20