WNT 16N 10x3 ZłączkaWEIDMUELLER

files/fotob/486269.jpg.
WNT 16N 10x3 Złączka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA W
Nr Katalogowy: 
1019000000
Kod EAN: 
4008190273231
Symbol Sonepar: 
P01249786
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Odłącznik przewodu neutralnego posiada wzdłużny rozłącznik do podłączania do szyny przewodnika neutralnego. Jest on używany do pomiaru rezystancji izolacji do uziemienia. Umożliwia to także proste testowanie bez konieczności odłączania przewodu neutralnego

Dane techniczne

Długość
60 mm
Głębokość
46.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
1
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 16 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 16 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 16 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 25 mm2
Prąd znamionowy In
76 A
Szerokość
12 mm
Szerokość / rozmiar rastra
12 mm
Wysokość
60 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
46.5 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Inne
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj separacji poprzecznej
Brak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Do szyny zbiorczej N
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Do instalacji
Miedź
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj separacji wzdłużnej
Przesuwna
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1805490000
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
1805520000
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/5 MC-10 NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1609801044
DEK 5/5 MC-10 NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCHT 7 Oznacznik listwy

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Porównaj
0517960000
SCHT 7 Oznacznik listwy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD 1,0x5,5x150 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 5.5 mm, Długość końcówki: 150 mm, Grubość końcówki (A): 1 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
261 mm
Długość klingi
150 mm
Grubość trzpienia
1 mm
Szerokość trzpienia
5.5 mm
Model
Prosty
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Antymagnetyczne
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Porównaj
9008350000
SD 1,0x5,5x150 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
SSCH 10x3x1000 Cu/Sn Szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna do łączenia złączy

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
140 A
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
0348900000
SSCH 10x3x1000 Cu/Sn Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Swifty Set Wkrętak z odcinakiem

Opis produktu

Narzędzie usuwania izolacji z samoczynną regulacją do precyzyjnego i szybkiego usuwania izolacji przewodników

Dane techniczne

Ciężar
64.992 g
Długość
204 mm
Długość całkowita
35 mm
Długość tulejki
35 mm
Zakres odizolowania - przekrój
2.5 - 2.5 mm²
Materiał
Inne
Z izolacją
Nie
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Cięcie wzdłużne
Nie
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Z przecinakiem drutu
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Pozytywne testy VDE
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Regulowana długość odizolowania
Nie
Porównaj
9006060000
Swifty Set Wkrętak z odcinakiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
WEW 35/2 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
56 mm
Głębokość
46.5 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8 mm
Wysokość
56 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
46.5 mm
Kolor
Beżowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1061200000
WEW 35/2 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
WHP 2,5-35N/10x3 BL niebieski Płytka montażowa

Opis produktu

Płyta krańcowa i środkwa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
2 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Tak
Kolor
Niebieski
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Tak
Porównaj
1050280000
WHP 2,5-35N/10x3 BL niebieski Płytka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 12/5 MC NEUTRAL Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1609860000
WS 12/5 MC NEUTRAL Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 12/5 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2007190000
WS 12/5 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 16 ZKSC Zacisk szyny

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, srebrny, 16 mm², Szerokość: 10 mm, M 4, Stal

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
10 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
0316600000
ZB 16 ZKSC Zacisk szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 35/M6x16 Zacisk szyny

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, srebrny, 35 mm², Szerokość: 14 mm, M 6, Stal

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
35 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
14 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
0266500000
ZB 35/M6x16 Zacisk szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 4 Zacisk szyny

Opis produktu

Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, srebrny, 4 mm², Szerokość: 5.3 mm, M 3, Stal

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
3 - 3 mm
Maksymalny przekrój przewodu
6 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
5.6 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zaciskowy
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
0316500000
ZB 4 Zacisk szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZGB 15 Wspornik oznacznika

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
7 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Porównaj
1636530000
ZGB 15 Wspornik oznacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZGB 30 Wspornik oznacznika

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
7 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Porównaj
1611930000
ZGB 30 Wspornik oznacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar