Wycinaki otworów okrągłych WO typ WO 22,5
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: WO
Indeks producenta: WO_22,5
Kategoria: Narzędzia do wycinania otworów
EAN: 5905912891157
Ø otworu wstępnego: 10,5
Śruba/szpilka ciągnąca: M10
Podkładka: P10
Nasadka klucza: S17
PG: 16
Metryczny:
PE:
Wykonanie: stal o podwyższonej wytrzymałości