WO9S Rura ochronna st.nierdzewnaERGOM

files/fotob/136165.jpg.
WO9S Rura ochronna st.nierdzewna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
E03DK-10020100201
Kod EAN: 
5900003010622
Symbol Sonepar: 
P01643347
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Ciężar
0.13 kg/m
Statyczny promień gięcia
34 mm
Wytrzymałość na rozciąganie
500 N
Wytrzymałość na ściskanie
1250 N
Wytrzymałość/udźwig
450 N
Zakres temperatury pracy
-80 - 500 °C
Średnica wewnętrzna
11 mm
Średnica zewnętrzna
15 mm
Kolor
Metaliczny
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP40
Podatność na zginanie
Elastyczny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Certyfikat BWB
Nie
Certyfikat CSA
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23
Tak
Certyfikat FI
Nie
Certyfikat UL
Nie
Certyfikat VDE-EMV/emc
Nie
Materiał osłony, warstwa 1
Bez osłony
Materiał osłony, warstwa 2 (zewnętrzna)
Bez osłony
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Rozprzestrzeniające płomień
Nie
Właściwości elektryczne
Nie podano
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar