WP 0202 B 93x93x62 czarny Puszka do wypełn.masą uszczeln.HENSEL

files/fotob/1284594.jpg.
WP 0202 B 93x93x62 czarny Puszka do wypełn.masą uszczeln.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WP0202B
Kod EAN: 
4012591123521
Symbol Sonepar: 
P01675382
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
93 mm
Głębokość
62 mm
Liczba wpustów
7
Maksymalny przekrój przewodu
4 mm2
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Szerokość
93 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 55 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Do rur o średnicy
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Zestawialne
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Plombowane
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Masa uszczelniająca w zestawie
Tak
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Tak
Wpusty z tyłu
Nie
Wyposażenie
Zacisk
Z ekranowaniem
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

ASS 20 M20x1,5 IP66/67 czarny Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
5 - 13 mm
Długość gwintu
8 mm
Długość przekątnej sześciokąta
26.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
9005
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
24 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Pierścień uszczelniający z nacięciami
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
ASS20
ASS 20 M20x1,5 IP66/67 czarny Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK BZ 5 (5szt) Tabliczka opisowa obwodów

Dane techniczne

Szerokość
47 mm
Wysokość
29 mm
Kolor
Szary
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Porównaj
DKBZ5
DK BZ 5 (5szt) Tabliczka opisowa obwodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
GH 0350 Masa do zalewania puszek WP0202x

Dane techniczne

Czas składowania w miesiącach
12
Pojemność
350 g
Materiał
Żywica poliuretanowa dwukomponentowa
Zatwierdzone do sektora górniczego
Nie
Porównaj
GH0350
GH 0350 Masa do zalewania puszek WP0202x
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar