WP-GR HF CTA M20 BK dławnica do rury karbowanejPHOENIX CONTACT

files/fotob/1241209.jpg.
WP-GR HF CTA M20 BK dławnica do rury karbowanej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3241220
Symbol Sonepar: 
P10273010
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: PA, stopień ochrony: IP66, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2

Dane techniczne

Długość całkowita
50 mm
Długość gwintu
23.15 mm
Wysokość całkowita
50 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 115 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Inne
Certyfikat UR, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Odciążka EMC
Nie
Jednoczęściowe
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Z przeciwnakrętką
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Zintegrowana odciążka
Tak
Ze zintegrowanym uchwytem
Nie
Z gwintem zewnętrznym
Nie
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Materiał śrubunku
Poliamid (PA)

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

WP-PA HF 21,2 BK Wąż ochronny

Opis produktu

Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 16,5 mm, Całkowita długość: 50 m

Dane techniczne

Statyczny promień gięcia
45 mm
Wytrzymałość na rozciąganie
100 N
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
21.2 mm
Średnica wewnętrzna
16.5 mm
Średnica zewnętrzna
21.2 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP68
Podatność na zginanie
Elastyczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Strona wewnętrzna gładka
Nie
Certyfikat UR
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23
Nie
Elastyczność
Elastyczny
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Materiał osłony
Inne
Olejoodporność
Nie
Certyfikat CSA
Nie
Materiał spirali
Inne
Certyfikat N
Nie
Strona zewnętrzna gładka
Nie
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Ognioodporność zgodnie z UL94
V0
Porównaj
3240683
WP-PA HF 21,2 BK Wąż ochronny
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-PA HF-HB 21,2 BK Wąż ochronny

Opis produktu

Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 16,5 mm, Całkowita długość: 50 m

Dane techniczne

Statyczny promień gięcia
45 mm
Wytrzymałość na rozciąganie
100 N
Zakres temperatury pracy
-25 - 120 °C
Średnica nominalna
21.2 mm
Średnica wewnętrzna
16.5 mm
Średnica zewnętrzna
21.2 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP68
Podatność na zginanie
Elastyczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Olejoodporność
Nie
Certyfikat UR
Nie
Materiał spirali
Inne
Elastyczność
Elastyczny
Materiał osłony
Inne
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie
Ognioodporność zgodnie z UL94
HB
Certyfikat CSA
Nie
Strona wewnętrzna gładka
Nie
Certyfikat N
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23
Nie
Strona zewnętrzna gładka
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Porównaj
3240841
WP-PA HF-HB 21,2 BK Wąż ochronny
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-PA HF-SL 21,2 BK Wąż ochronny

Opis produktu

Wąż ochronny, materiał: PA, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP40, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 16,5 mm, Całkowita długość: 10 m

Dane techniczne

Statyczny promień gięcia
40 mm
Wytrzymałość na rozciąganie
100 N
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Średnica nominalna
21.2 mm
Średnica wewnętrzna
16.5 mm
Średnica zewnętrzna
21.2 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP40
Podatność na zginanie
Elastyczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Strona wewnętrzna gładka
Nie
Certyfikat UR
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23
Nie
Elastyczność
Elastyczny
Zamykane (dwuczęściowe)
Tak
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Olejoodporność
Nie
Certyfikat CSA
Nie
Materiał spirali
Inne
Certyfikat N
Nie
Strona zewnętrzna gładka
Nie
Materiał osłony
Inne
Z rozcięciem wzdłużnym
Tak
Ognioodporność zgodnie z UL94
HB
Porównaj
3240845
WP-PA HF-SL 21,2 BK Wąż ochronny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar