WPC5-PA66-NA Uchwyt kablowyHELLERMANN TYTON

files/fotob/812428.jpg.
WPC5-PA66-NA Uchwyt kablowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WPC-SERIES
Nr Katalogowy: 
151-75059
Kod EAN: 
5022660117695
Symbol Sonepar: 
P10153249
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do przewodów pojedyńczych lub wielożyłowych. Prosty montaż przewodów poprzez wciśnięcie w uchwyt. Mechanizm samozamykający chroni przed przypadkowym wypadnięciem przewodów. Mocowanie kotwicowe uchwytu zapewniają prostą i bezpieczną instalację. Wystarczy dostęp do jednej strony blachy. Ze względu na rosnącą złożoność instalacji elektronicznych i elektrycznych użycie uchwytów WPC umożliwia instalację kabli przy minimalnym wykorzystaniu przestrzeni. Uchwyty te najczęściej są stosowane w ramach/szynach szaf sterujących lub przy produkcji sprzętu AGD

Dane techniczne

Średnica
5 - 5 mm
Średnica nominalna
5 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Montaż wtykowy
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Odległość do ściany
Nie
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar