WPCP303018G 300x300x185 Obudowa CUBO W PC pok.szaraLEGRAND

files/fotob/2270201.jpg.
WPCP303018G 300x300x185 Obudowa CUBO W PC pok.szara
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENSTO CUBO W
Nr Katalogowy: 
WPCP303018G
Kod EAN: 
6418677174490
Symbol Sonepar: 
P00654376
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
187 mm
Liczba drzwi
0
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7035
Szerokość
300 mm
Wysokość
300 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
2 N
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Odporność udarowa
IK08
Dach skośny
Nie
Przetłoczenia
Nie
Montaż pośredni
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Z drzwiami
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż słupowy
Nie
Wolnostojący
Nie
Montaż ścienny
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie

Produkty z serii

WPCP202013G 200x200x132 Obudowa CUBO W PC pok.szara
Porównaj
LEGRAND
WPCP202013G

WPCP202013G 200x200x132 Obudowa CUBO W PC...

WPCP202013G 200x200x132 Obudowa CUBO W PC pok.szara
WPCP202013T 200x200x132 Obudowa CUBO W PC pok.przez
Porównaj
LEGRAND
WPCP202013T

WPCP202013T 200x200x132 Obudowa CUBO W PC...

WPCP202013T 200x200x132 Obudowa CUBO W PC pok.przez
WPCP202018G 200x200x185 Obudowa CUBO W PC pok.szara
Porównaj
LEGRAND
WPCP202018G

WPCP202018G 200x200x185 Obudowa CUBO W PC...

WPCP202018G 200x200x185 Obudowa CUBO W PC pok.szara
WPCP202018T 200x200x185 Obudowa CUBO W PC pok.przez
Porównaj
LEGRAND
WPCP202018T

WPCP202018T 200x200x185 Obudowa CUBO W PC...

WPCP202018T 200x200x185 Obudowa CUBO W PC pok.przez
WPCP203013G 200x300x132 Obudowa CUBO W PC pok.szara
Porównaj
LEGRAND
WPCP203013G

WPCP203013G 200x300x132 Obudowa CUBO W PC...

WPCP203013G 200x300x132 Obudowa CUBO W PC pok.szara
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar