WR19 42Ux600x800 RAL7035 IP54 Szafa stojąca drzwi szybaSABAJ

files/fotob/1131900.jpg.
WR19 42Ux600x800 RAL7035 IP54 Szafa stojąca drzwi szyba
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WR IP54 (SERWEROWE)
Nr Katalogowy: 
WR19-42U-68-DS-S
Kod EAN: 
5902027608298
Symbol Sonepar: 
P10087789
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stojące szafy serwerowe z serii WR przeznaczone są do miejsc o wysokim stopniu wilgotności i niekorzystnych warunkach pracy. Szafy dostosowane są do montażu klimatyzatora* na ścianie bocznej, tylnej lub na dachu. Charakterystyka konstrukcji: konstrukcja ramowa, składana 2 pary profili rack 19″ Stopień ochrony IP 54, możliwy stopień ochrony IP65 przy usunięciu kratek wentylacyjnych** zamek baskwilowy 4-punktowy tylna osłona pełna przepusty kablowe w podłodze i osłonie tylnej tylna osłona pełna, przykręcana szyba ze szkła hartowanego wysoka nośność 1500 kg

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

42xU 800x800mm RAL7035 IP54 Szafa stojąca z osłoną pełną
Porównaj
SABAJ
WR19-42U-88-DS-S

42xU 800x800mm RAL7035 IP54 Szafa stojąca...

42xU 800x800mm RAL7035 IP54 Szafa stojąca z osłoną pełną
WR 19 24Ux600x800 RAL7035 IP54 Szafa stojąca drzwi pełne
Porównaj
SABAJ
WR19-24U-68-DP-S

WR 19 24Ux600x800 RAL7035 IP54 Szafa stojąca...

WR 19 24Ux600x800 RAL7035 IP54 Szafa stojąca drzwi pełne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar