WT008C 53W/840 6000lm PSU L1500 TW IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa PILAPHILIPS

files/fotob/1913775.jpg.
WT008C 53W/840 6000lm PSU L1500 TW IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa PILA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WODOODPORNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE PILA
Nr Katalogowy: 
911401814185
Kod EAN: 
8719514964952
Symbol Sonepar: 
P10087608
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Waterproof, L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 6000 lm, 53 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=6, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 2-biegunowa

Dane techniczne

Długość
1485 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
53 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
250 - 250 mA
Skuteczność świetlna oprawy
113 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6000 lm
Szerokość
60 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
60 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
18
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
22
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
31
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0.4
Wartość migotania Pst LM
1
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C10
19
Skuteczność świetlna oprawy
113 - 113 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
6000 - 6000 lm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz DALI
Nie
Kuloodporność zgodnie z DIN 18032-3
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Odporność udarowa
IK08
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Z wyłącznikiem
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Montaż ścienny
Tak
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rodzaj rastra
Brak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Z czujnikiem obecności
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Barwa światła
Biały
Rodzaj okablowania
Z okablowaniem przelotowym
Obsługa przez bluetooth
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

WT007C LED24S/840 19W 2400lm PSU L600 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
Porównaj
PHILIPS
911401853087

WT007C LED24S/840 19W 2400lm PSU L600 IP65...

WT007C LED24S/840 19W 2400lm PSU L600 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
WT007C LED48S/840 38W 4800lm PSU L1200 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
Porównaj
PHILIPS
911401853187

WT007C LED48S/840 38W 4800lm PSU L1200 IP65...

WT007C LED48S/840 38W 4800lm PSU L1200 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
WT007C LED68S/840 54W 6800lm PSU L1500 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
Porównaj
PHILIPS
911401853287

WT007C LED68S/840 54W 6800lm PSU L1500 IP65...

WT007C LED68S/840 54W 6800lm PSU L1500 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
WT008C 18W/840 2000lm PSU L600 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
Porównaj
PHILIPS
911401813685

WT008C 18W/840 2000lm PSU L600 IP65 Oprawa...

WT008C 18W/840 2000lm PSU L600 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
WT008C 18W/840 2000lm PSU L600 TW IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa PILA
Porównaj
PHILIPS
911401813985

WT008C 18W/840 2000lm PSU L600 TW IP65 Oprawa...

WT008C 18W/840 2000lm PSU L600 TW IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa PILA
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar