WT120C G2 60S/840 PSU TW3 L1500 43W 6000lm IP65 Oprawa LED CoreLine Waterproof przelotowaPHILIPS

files/fotob/1913012.jpg.
WT120C G2 60S/840 PSU TW3 L1500 43W 6000lm IP65 Oprawa LED CoreLine Waterproof przelotowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CORELINE WATERPROOF
Nr Katalogowy: 
911401535591
Symbol Sonepar: 
P10278405
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=3, Kąt rozsyłu światła 110°, Matowe, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe

Dane techniczne

Długość
1530 mm
Liczba biegunów
5
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
43 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
200 - 200 mA
Skuteczność świetlna oprawy
139 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6000 lm
Szerokość
80 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
76 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
1530 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
75000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
36
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
61
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
25
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
1.6
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
5 %
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C10
37
Skuteczność świetlna oprawy
140 - 140 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
6000 - 6000 lm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz RF
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do montażu na zaciski
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Podział światła
Symetryczny
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z wyłącznikiem
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Montaż ścienny
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kuloodporność zgodnie z DIN 18032-3
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Barwa światła
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Ściemniacz DMX
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Odporność udarowa
IK08
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rodzaj okablowania
Z okablowaniem przelotowym

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

WT120C G2 27S/840 PSU TW3 L1200 20,5W 2700lm IP65 Oprawa LED CoreLine Waterproof przelotowa
Porównaj
PHILIPS
911401535291

WT120C G2 27S/840 PSU TW3 L1200 20,5W 2700lm...

WT120C G2 27S/840 PSU TW3 L1200 20,5W 2700lm IP65 Oprawa LED CoreLine Waterproof przelotowa
WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 Oprawa LED hermetyczna CORELINE
Porównaj
PHILIPS
911401815887

WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 Oprawa LED...

WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 Oprawa LED hermetyczna CORELINE
WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500 Oprawa LED hermetyczna CORELINE
Porównaj
PHILIPS
911401815987

WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500 Oprawa LED...

WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500 Oprawa LED hermetyczna CORELINE
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 IP65 Oprawa LED CoreLine Waterproof
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401836980

WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 IP65 Oprawa...

WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 IP65 Oprawa LED CoreLine Waterproof
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 IP65 IK08 Oprawa LED hermetyczna CORELINE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
910505100038

WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 IP65 IK08 Oprawa...

WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 IP65 IK08 Oprawa LED hermetyczna CORELINE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar