Maksymalna moc zestawu
15 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
70 - 70 mA
Skuteczność świetlna oprawy
127 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1900 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Wysokość/głębokość wbudowania
665 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
75000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
47000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
22000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
80
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
136
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
25
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
1.6
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
5 %
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C10
75
Skuteczność świetlna oprawy
126 - 126 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
1900 - 1900 lm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Z materiałem montażowym
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kuloodporność zgodnie z DIN 18032-3
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
System zasilania awaryjnego
Brak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ściemniacz programowalny
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Wiele szerokości wiązki światła
Nie