Złączka szeregowa bez wtyków rozłączających, które zostały zintegrowane w celu przyjmowania sygnałów z elementu wtykowego, do którego podłączane są różne komponenty elektryczne
Dane techniczne
Długość
82.7 mm
Głębokość
49.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
630 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
6 - 6 mm2
Prąd znamionowy In
41 A
Szerokość
7.9 mm
Szerokość / rozmiar rastra
7.9 mm
Wysokość
82.7 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
49.5 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna G
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj separacji poprzecznej
Brak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Blokada uniemożliwia omyłkowe otwarcie lub zamknięcie obwodu elektrycznego. Blokuje ona suwak rozdzielający w odpowiedniej pozycji. Blokada może być łatwo wciśnięta w moduł od góry, lecz może być zwolniona za pomocą narzędzia