WTL 6/1 EN BL Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowyWEIDMUELLER

files/fotob/486272.jpg.
WTL 6/1 EN BL Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA W
Nr Katalogowy: 
1019670000
Symbol Sonepar: 
P10217284
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka szeregowa bez wtyków rozłączających, które zostały zintegrowane w celu przyjmowania sygnałów z elementu wtykowego, do którego podłączane są różne komponenty elektryczne

Dane techniczne

Długość
68.5 mm
Głębokość
47.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
630 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 1.5 mm2
Prąd znamionowy In
41 A
Szerokość
7.9 mm
Szerokość / rozmiar rastra
7.9 mm
Wysokość
68.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
47.5 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Rodzaj separacji poprzecznej
Brak
Rodzaj separacji wzdłużnej
Przesuwna
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Z wbudowanym gniazdem testowym
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

BS 25 IH/BL SAKT1 Śruba z tulejką izolacyjną

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
5.5 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Śruba
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
0335400000
BS 25 IH/BL SAKT1 Śruba z tulejką izolacyjną
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS 25 IH/GE SAKT1 Śruba z tulejką izolacyjną

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową

Dane techniczne

Długość
25 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.5 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Śruba
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
0335700000
BS 25 IH/GE SAKT1 Śruba z tulejką izolacyjną
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS 25 IH/GN SAKT1 Śruba z tulejką izolacyjną

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
5.5 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Śruba
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
0335600000
BS 25 IH/GN SAKT1 Śruba z tulejką izolacyjną
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS 25 IH/GR SAKT1 Śruba z tulejką izolacyjną

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
5.5 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Śruba
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
0335300000
BS 25 IH/GR SAKT1 Śruba z tulejką izolacyjną
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS 25 IH/RT SAKT1 Śruba z tulejką izolacyjną

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
5.5 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Śruba
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
0335500000
BS 25 IH/RT SAKT1 Śruba z tulejką izolacyjną
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS 25 IH/SW SAKT1 Śruba z tulejką izolacyjną

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
5.5 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Śruba
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
0335200000
BS 25 IH/SW SAKT1 Śruba z tulejką izolacyjną
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS 25 IH/VI SAKT1 Śruba z tulejką izolacyjną

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
5.5 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Śruba
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
0335800000
BS 25 IH/VI SAKT1 Śruba z tulejką izolacyjną
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS 25 O.IH SAKT1 Śruba mocująca

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
5.5 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Śruba
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
0334700000
BS 25 O.IH SAKT1 Śruba mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1805490000
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
1805520000
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/8 MC NEUTRAL Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1856740000
DEK 5/8 MC NEUTRAL Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/8 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2007130000
DEK 5/8 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
KISC M3X20 SAK10 CU5 Śruba mocująca

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową

Dane techniczne

Długość
20 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
3
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Śruba
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Kształt główki
Inne
System przykręcania
Inne
Porównaj
0377100000
KISC M3X20 SAK10 CU5 Śruba mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
QS 2/8/4 Wtyk zwierający

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Prąd znamionowy In
44 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
0270960000
QS 2/8/4 Wtyk zwierający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SSP 3/SAKT1+2 Blokada

Opis produktu

Blokada uniemożliwia omyłkowe otwarcie lub zamknięcie obwodu elektrycznego. Blokuje ona suwak rozdzielający w odpowiedniej pozycji. Blokada może być łatwo wciśnięta w moduł od góry, lecz może być zwolniona za pomocą narzędzia

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
6.05 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 100 °C
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
0531760000
SSP 3/SAKT1+2 Blokada
Szybki podgląd: Opis i parametry
STB 21,6/45 GE Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo pomiaru połączonych grup terminali

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
6.1 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
21.6 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Gniazdo testowe
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Porównaj
1936240000
STB 21,6/45 GE Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
STB 21,6/45 GN Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo pomiaru połączonych grup terminali

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
6.1 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
21.6 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Gniazdo testowe
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Porównaj
1936250000
STB 21,6/45 GN Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
STB 21,6/45 Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo pomiaru połączonych grup terminali

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
6.1 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Gniazdo testowe
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Porównaj
1936290000
STB 21,6/45 Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
STB 21,6/45 GR Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo pomiaru połączonych grup terminali

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
6.1 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Gniazdo testowe
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Porównaj
1936280000
STB 21,6/45 GR Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
STB 21,6/45 RT Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo pomiaru połączonych grup terminali

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
6.1 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 100 °C
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Gniazdo testowe
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Porównaj
1936300000
STB 21,6/45 RT Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar