WT/NH-000 aM 25A 690V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnikEATON

files/fotob/252349.jpg.
WT/NH-000 aM 25A 690V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BUSSMANN SERIES
Nr Katalogowy: 
25NHM000B-690
Kod EAN: 
5027590255189
Symbol Sonepar: 
P01345042
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezpiecznik, wkładka bezpiecznikowa, niskie napięcie, 25 A, AC 690 V, NH000, aM, IEC, Układ podwójnego sygnalizatora (kombinacja), korpus kwadratowy ze stykami nożowymi, ruchome uchwyty, IEC 60269-2 układ bezpiecznikowy A, DIN 43620, VDE 0636-2. Zdolność wyłączania 120 kA

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
690 V
Napięcie znamionowe AC
690 V
Prąd znamionowy
25 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1.1 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
120 kA
Napięcie znamionowe DC
V [NA]
Znamionowa zdolność łączeniowa AC
120 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa DC
kA [NA]
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Rozmiar
NH000
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269
NH000
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt

Produkty podobne

160A 690VAC NH00 3P Rozłącznik bezpiecznikowy pionowy
Porównaj
EATON
EBV0023TS8

160A 690VAC NH00 3P Rozłącznik bezpiecznikowy...

160A 690VAC NH00 3P Rozłącznik bezpiecznikowy pionowy
EBH0013TBF 160A AC 690V 3P Rozłącznik izolacyjny NH00
Porównaj
EATON
EBH0013TBF

EBH0013TBF 160A AC 690V 3P Rozłącznik izolacyjny...

EBH0013TBF 160A AC 690V 3P Rozłącznik izolacyjny NH00
EBH00O3TM8 160A AC 690V 3P Rozłącznik bezpiecznikowy poziomy NH00
Porównaj
EATON
EBH00O3TM8

EBH00O3TM8 160A AC 690V 3P Rozłącznik bezpiecznikowy...

EBH00O3TM8 160A AC 690V 3P Rozłącznik bezpiecznikowy poziomy NH00
EBH00O3TS5 160A AC 690V 3P Rozłącznik bezpiecznikowy poziomy NH00
Porównaj
EATON
EBH00O3TS5

EBH00O3TS5 160A AC 690V 3P Rozłącznik bezpiecznikowy...

EBH00O3TS5 160A AC 690V 3P Rozłącznik bezpiecznikowy poziomy NH00
EBV0033TS8 160A 690V NH00 AC22B 3P IEC Rozłącznik bezpiecznikowy pionowy
Porównaj
EATON
EBV0033TS8

EBV0033TS8 160A 690V NH00 AC22B 3P IEC Rozłącznik...

EBV0033TS8 160A 690V NH00 AC22B 3P IEC Rozłącznik bezpiecznikowy pionowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar