WW8-ID Profil nośny poziomyEATON

files/fotob/2329480.jpg.
WW8-ID Profil nośny poziomy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
055881
Kod EAN: 
4015080558811
Symbol Sonepar: 
P00587175
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
900 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ARB-ID Łącznik profili ramy

Opis produktu

Uchwyt montażowy do montażu profilu ramy, stal ocynkowana

Dane techniczne

Głębokość
3 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL
0
Szerokość
220 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
45 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Profil mocujący
Porównaj
002302
ARB-ID Łącznik profili ramy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP25-ID 375x250mm Płyta czołowa

Opis produktu

Obudowa przedziału kablowego płyty czołowej dla rozdzielnicy stojącej CI, charakterystyka izolowanego materiału, 1 sztuka na wymaganą szerokość sekcji, Wys.=250 mm, RAL7035

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
375 mm
Szerokość montażowa w szafie
375 mm
Wysokość
250 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Cokół przedni/tylny
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Odporność udarowa
Inne
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
098595
FP25-ID 375x250mm Płyta czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP50-ID 375x500mm Płyta czołowa

Opis produktu

Obudowa przedziału kablowego płyty czołowej dla rozdzielnicy stojącej CI, charakterystyka izolowanego materiału, 1 sztuka na wymaganą szerokość sekcji, Wys.=500 mm, RAL7035

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
375 mm
Szerokość montażowa w szafie
375 mm
Wysokość
500 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Cokół przedni/tylny
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Odporność udarowa
Inne
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
010795
FP50-ID 375x500mm Płyta czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP75-ID 375x750mm Płyta czołowa

Opis produktu

Obudowa przedziału kablowego płyty czołowej dla rozdzielnicy stojącej CI, charakterystyka izolowanego materiału, 1 sztuka na wymaganą szerokość sekcji, Wys.=750 mm, RAL7035

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
375 mm
Szerokość montażowa w szafie
375 mm
Wysokość
750 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Cokół przedni/tylny
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Odporność udarowa
Inne
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
013168
FP75-ID 375x750mm Płyta czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
LT284-M6x20-C Śruba mocująca

Opis produktu

Wkręt mocujący do obudowy CI na profilu ramy montażowej i wsporniku do mocowania do ściany

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL
0
Szerokość
12 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
20 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
050325
LT284-M6x20-C Śruba mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SWRL25-ID Ściana boczna

Opis produktu

Obudowa przedziału kablowego płyty czołowej dla rozdzielacza stojącego CI, do montażu po lewej lub po prawej stronie, Wys.=250 mm, charakterystyka izolowanego materiału, w tym materiał mocujący

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
300 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
250 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zastaw boczny cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Odporność udarowa
Inne
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
015541
SWRL25-ID Ściana boczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SWRL50-ID Ściana boczna

Opis produktu

Obudowa przedziału kablowego płyty czołowej dla rozdzielacza stojącego CI, do montażu po lewej lub po prawej stronie, Wys.=500 mm, charakterystyka izolowanego materiału, w tym materiał mocujący

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
300 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
500 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zastaw boczny cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Odporność udarowa
Inne
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
017914
SWRL50-ID Ściana boczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SWRL75-ID Ściana boczna

Opis produktu

Obudowa przedziału kablowego płyty czołowej dla rozdzielacza stojącego CI, do montażu po lewej lub po prawej stronie, Wys.=750 mm, charakterystyka izolowanego materiału, w tym materiał mocujący

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
300 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
750 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zastaw boczny cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Odporność udarowa
Inne
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
020287
SWRL75-ID Ściana boczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
WBW100-ID Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik mocujący do mocowania profilu ramy montażowej, do montażu na ścianie, rozdzielnica wolnostojąca/natynkowa, podparta na podłodze, zapewniająca odstęp ramy montażowej od ściany = 100 mm, materiał charakterystyczny stal, ocynkowany, wraz z materiałem mocującym

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Numer RAL
0
Szerokość
120 mm
Wysokość
90 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
084356
WBW100-ID Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
WBW25-ID Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik mocujący do mocowania profilu ramy montażowej, do montażu na ścianie, rozdzielnica wolnostojąca/natynkowa, podparta na podłodze, zapewniająca odstęp ramy montażowej od ściany = 25 mm, materiał charakterystyczny stal, ocynkowany, wraz z materiałem mocującym

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Numer RAL
0
Szerokość
120 mm
Wysokość
90 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
081983
WBW25-ID Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS10-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
1250 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
017913
WS10-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS11-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
1375 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
020286
WS11-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS12-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
1500 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
022659
WS12-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS13-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
1625 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
025032
WS13-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS14-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
1750 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
027405
WS14-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS15-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
1875 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
029778
WS15-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS16-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
2000 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
032151
WS16-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS17-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
2125 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
034524
WS17-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS18-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
2250 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
036897
WS18-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS19-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
2375 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
039270
WS19-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar