WWSS300 Wysięgnik wzmocnionyBAKS

files/fotob/1436463.jpg.
WWSS300 Wysięgnik wzmocniony
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WWSS
Nr Katalogowy: 
900730
Kod EAN: 
5900993101331
Symbol Sonepar: 
P00461591
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o szerokości
300 - mm
Długość
315 mm
Obciążenie dopuszczalne
1.9 kN
Szerokość
27 mm
Wysokość
115 mm
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537
1900 N
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KDS/KDSO100H60/3 Korytko siatkowe

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Produkt w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
0.73 kg/m
Długość
3000 mm
Przekrój użyteczny
4300 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
60 mm
Średnica drutu
3.8 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Liczba wbudowanych przegród
Brak
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Połączenie bezśrubowe
Nie
Porównaj
970110
KDS/KDSO100H60/3 Korytko siatkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDS/KDSO150H60/3 Korytko siatkowe

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Produkt w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
0.78 kg/m
Długość
3000 mm
Przekrój użyteczny
7000 mm²
Szerokość
150 mm
Wysokość
60 mm
Średnica drutu
3.8 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Liczba wbudowanych przegród
Brak
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Połączenie bezśrubowe
Nie
Porównaj
970115
KDS/KDSO150H60/3 Korytko siatkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDS/KDSO200H60/3 Korytko siatkowe

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Produkt w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
1 kg/m
Długość
3000 mm
Przekrój użyteczny
9400 mm²
Szerokość
200 mm
Wysokość
60 mm
Średnica drutu
3.8 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Liczba wbudowanych przegród
Brak
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Połączenie bezśrubowe
Nie
Porównaj
970120
KDS/KDSO200H60/3 Korytko siatkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDS/KDSO300H60/3 Korytko siatkowe

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Produkt w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
1.76 kg/m
Długość
3000 mm
Przekrój użyteczny
14600 mm²
Szerokość
300 mm
Wysokość
60 mm
Średnica drutu
4.5 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Liczba wbudowanych przegród
Brak
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Połączenie bezśrubowe
Nie
Porównaj
970130
KDS/KDSO300H60/3 Korytko siatkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDS/KDSO400H60/3 Korytko siatkowe

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Produkt w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
2.14 kg/m
Długość
3000 mm
Przekrój użyteczny
19800 mm²
Szerokość
400 mm
Wysokość
60 mm
Średnica drutu
4.5 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Liczba wbudowanych przegród
Brak
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Połączenie bezśrubowe
Nie
Porównaj
970140
KDS/KDSO400H60/3 Korytko siatkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDS/KDSO60H60/3 Korytko siatkowe

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Produkt w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
0.51 kg/m
Długość
3000 mm
Przekrój użyteczny
2200 mm²
Szerokość
60 mm
Wysokość
60 mm
Średnica drutu
3.8 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Liczba wbudowanych przegród
Brak
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Połączenie bezśrubowe
Nie
Porównaj
970106
KDS/KDSO60H60/3 Korytko siatkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDS100H35/3 Korytko siatkowe

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
0.51 kg/m
Długość
3000 mm
Przekrój użyteczny
1900 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
35 mm
Średnica drutu
3.8 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Liczba wbudowanych przegród
Brak
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Połączenie bezśrubowe
Nie
Porównaj
930110
KDS100H35/3 Korytko siatkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDS35H35/3 Korytko siatkowe

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
0.36 kg/m
Długość
3000 mm
Przekrój użyteczny
450 mm²
Szerokość
35 mm
Wysokość
35 mm
Średnica drutu
3.8 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Liczba wbudowanych przegród
Brak
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Połączenie bezśrubowe
Nie
Porównaj
930111
KDS35H35/3 Korytko siatkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDS50H35/3 Korytko siatkowe

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
0.46 kg/m
Długość
3000 mm
Przekrój użyteczny
800 mm²
Szerokość
50 mm
Wysokość
35 mm
Średnica drutu
3.8 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Liczba wbudowanych przegród
Brak
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Połączenie bezśrubowe
Nie
Porównaj
930112
KDS50H35/3 Korytko siatkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKRS100/3 Pokrywa korytka siatkowego

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
0.5 mm
Szerokość pokrywy
100 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
900110
PKRS100/3 Pokrywa korytka siatkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKRS150/3 Pokrywa korytka siatkowego

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
0.5 mm
Szerokość pokrywy
150 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
900115
PKRS150/3 Pokrywa korytka siatkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKRS200/3 Pokrywa korytka siatkowego

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
0.5 mm
Szerokość pokrywy
200 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
900120
PKRS200/3 Pokrywa korytka siatkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKRS300/3 Pokrywa korytka siatkowego

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
0.5 mm
Szerokość pokrywy
300 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
900130
PKRS300/3 Pokrywa korytka siatkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKRS60/3 Pokrywa korytka siatkowego

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
0.5 mm
Szerokość pokrywy
60 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
900106
PKRS60/3 Pokrywa korytka siatkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
UKZ1/16-22 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
400900
UKZ1/16-22 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/22-28 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
401000
UKZ1/22-28 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/UKZO1/28-34 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
401100
UKZ1/UKZO1/28-34 Uchwyt kablowy zaczepowy
USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy
Porównaj
903200
USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy
USSW Uchwyt śrubowy
Porównaj
900500
USSW Uchwyt śrubowy
UUS Uchwyt uziemienia
Porównaj
903000
UUS Uchwyt uziemienia
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar