WXF062 lumina LED 50W Ściemniacz obtotowyHAGER

files/fotob/1850009.jpg.
WXF062 lumina LED 50W Ściemniacz obtotowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WXF062
Symbol Sonepar: 
P10182995
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ściemniacz obrotowy LED Hager lumina/gallery WXF062. Płynna regulacja natężenia światła dla idealnego nastroju i oszczędności energii. Mechanizm z łącznikiem przyciskanym, do montażu podtynkowego. Współpracuje z lampami LED (3-50W) oraz żarowymi i halogenowymi (20-250W) oraz wentylatorami (70W) . Posiada płynny start oszczędzający lampy, pamięć jasności oraz elektroniczne zabezpieczenie przed zwarciem. Kompatybilny z seriami lumina soul, intense, passion oraz Hager gallery

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie sterowania
196 - 253 V
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Numer RAL (zbliżony)
7011
Przekrój żyły
1.5 - 2.5 mm²
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Maks. moc przełączana LED
70 W
Kolor
Szary
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Mocowanie zatrzaskowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalny
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Pamięć poziomu jasności
Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Ściemniacz szeregowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Odporność udarowa
IK03
Wejście modułów dodatkowych
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar