WXF233 RJ45 kat 6 STP 2M Gniazdo informatyczneHAGER

files/fotob/1850061.jpg.
WXF233 RJ45 kat 6 STP 2M Gniazdo informatyczne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WXF233
Kod EAN: 
3250617192330
Symbol Sonepar: 
P10191616
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6A STP wyjście pod kątem 45°, 2M

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
38 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Numer RAL
7011
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6A (IEC)
Kolor
Szary
Montaż natynkowy
Tak
Typ połączenia
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Montaż podtynkowy
Tak
Kierunek wylotu
Prosty
Z rezystorem końcowym
Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Brak
Kodowane mechanicznie
Tak
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z gniazdami/złączami
Nie
Obudowa ekranowana
Tak
Kodowanie kolorem
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Tak
Gniazda ekranowane
Tak
Kanał instalacyjny
Tak
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

WXD230N Płytka RJ45 z wyjściem 45° 2M czarny Płytka czołowa pojedyncza do gniazda
Porównaj
HAGER
WXD230N

WXD230N Płytka RJ45 z wyjściem 45° 2M czarny...

WXD230N Płytka RJ45 z wyjściem 45° 2M czarny Płytka czołowa pojedyncza do gniazda
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar