Charakterystyka ogólna:
Wyłączniki zmierzchowe
- Dostarczane z elementem światłoczułym - fotokomórką IP65
- Zasilanie 230 V~ 50/60Hz
Parametry produktu:
Wyłącznik zmierzchowy programowany:
- 56 możliwych programów: dziennych tygodniowych lub rocznych
- Wyjście: 16 A – 250 V~ – cosφ = 1
- Obciążenia:
- 2000 W dla lamp żarowych
- 2000 VA dla lamp fluorescencyjnych o kompensacji szeregowej
- 1000 W dla lamp energooszczędnych LED
- Zintegrowany licznik czasu pracy
- Wysoka precyzja zegara: +/- 0,1 s na dzień przy 25⁰C
- Rezerwa pracy: 5 lat
- Regulacja poziomu załączenia: 3 do 100 000 luksów
- Automatyczna zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie
- Programowanie za pomocą przycisków na urządzeniu lub za pomocą klucza nr ref. 412872
- W komplecie fotokomórka IP65 nr ref. 412860
Dane techniczne
Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Maksymalna długość przewodu czujnika
50 m
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
2000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)