X80T Moduł wejść cyfrowych 16xTimeStamp Moduł wejśćSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2343202.jpg.
X80T Moduł wejść cyfrowych 16xTimeStamp Moduł wejść
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON X80 MODULES
Nr Katalogowy: 
BMXERT1604T
Symbol Sonepar: 
P10224738
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten Moduł znakowania czasowego Schneider Electric Modicon X80 jest kompletnym rozwiązaniem dostarczającym system SCADA z sekwencją zdarzeń, które są znakowane czasowo u źródła, umożliwiając użytkownikowi analizę źródła każdego nieprawidłowego zachowania w zautomatyzowanym systemie

Dane techniczne

Głębokość
242 mm
Liczba funkcji
1
Szerokość
150 mm
Wysokość
100 mm
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do sterowania kształtowego
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Do pomiaru przepływu
Nie
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Do detekcji wartości absolutnych
Nie
Do ważenia
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Do protokołu SSI
Nie
Redundancja
Nie
Do „latającej piły”
Nie
Do pozycjonowania
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do sterowania odcinkowego
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do sterowania przepływem
Nie
Do regulacji temperatury
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Nie
Do liczenia
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie

Pliki do pobrania

Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BMXCRA31210 Modicon zasilacz

Opis produktu

Ten Adapter Schneider Electric Modicon X80 do sterowników Modicon M340 i M580 obsługuje komunikację Ethernet i X-bus na zdalnej płycie bazowej

Dane techniczne

Głębokość
87.5 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba kanałów wejściowych
3
Liczba kanałów wyjściowych
1024
Liczba wejść
1024
Liczba wejść przełącznych
1024
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
3
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna liczba wyjść przełącznych
1024
Pobór mocy
3.96 W
Prędkość transmisji
10000 kb/s
Szerokość
32 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
100 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj transmisji danych
Inne
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Przełączanie funkcji
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Do sterowania LED
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
IO link master
Nie
System magistralny LON
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
System magistralny KNX
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Ethernet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Redundancja
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Możliwość podłączania różnych faz
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Rodzaj prądu
DC
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Porównaj
BMXCRA31210
BMXCRA31210 Modicon zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTB2800 Blok przyłączeniowy

Opis produktu

Ten Zdejmowany blok zacisków klamrowych Schneider Electric Modicon X80 jest kompatybilny z modułami Modicon X80. Posiada 28-pinów
Porównaj
BMXFTB2800
BMXFTB2800 Blok przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTB2820 Złącze śrubowe

Opis produktu

Ten Zdejmowany blok zacisków sprężynowych Schneider Electric Modicon X80 jest kompatybilny z modułami Modicon X80. Posiada 28-pinów
Porównaj
BMXFTB2820
BMXFTB2820 Złącze śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar