XACA2033 1NC/1NO/1NO Kaseta sterowniczaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511726.jpg.
XACA2033 1NC/1NO/1NO Kaseta sterownicza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XAC PENDANT CONTROL STATIONS
Nr Katalogowy: 
XACA2033
Symbol Sonepar: 
P10157296
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Harmony XACA2033 is a pendant station pistol grip with 2 push buttons and Emergency stop for control circuit. This yellow control station is double insulated and its enclosure material polypropylene. It is part of the range Harmony XAC pendant control stations for diameter 22mm plastic signaling units

Dane techniczne

Głębokość
101 mm
Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba prędkości
1
Szerokość
52 mm
Wysokość
295 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 600 V
1.2 A
Kolor pokrywy obudowy
Żółty
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Gatunek materiału obudowy
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Rodzaj wykonywanego ruchu
Podnoszenie
Stopień ochrony (NEMA)
13

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar